カテゴリ

  • バイク純正部品(9,954)
  • 制御機器(3,239)
  • パソコン/周辺機器(2,932)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,291)
  • 自動車純正部品(2,003)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,242)
  • 農業機械(1,147)
  • バイク部品(1,054)
  • オフィス家具(830)
  • トラック純正部品(636)
  • 切削工具(634)
  • 空調・電設資材(465)
  • 照明(458)
  • 自転車部品(443)
  • 学童・教育用品(443)
  • 家電(393)
  • 機構部品(374)
  • 測定用品(324)
  • 自動車補修部品(250)
  • 科学研究・開発用品(246)
  • 船舶用品・漁業資材(226)
  • FA担当者のオススメ新商品(202)
  • 建材・エクステリア(200)
  • 作業工具(191)
  • メカニカル部品(185)
  • カー用品(166)
  • 作業服(156)
  • 電気材料(150)
  • 物流用品(145)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(138)
  • 建築金物(121)
  • 安全標識(101)
  • 店舗什器・備品(100)
  • 防犯用品(97)
  • 安全保護具(90)
  • 事務用品(90)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 卓上消耗品(87)
  • 厨房用品(84)
  • 梱包用品(76)
  • 電動工具(73)
  • 研磨材(65)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 保管用品(61)
  • 溶接用品(61)
  • 住設機器(54)
  • 医療(54)
  • 清掃用品(52)
  • 防災用品(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 安全靴・作業靴(38)
  • 安全用品(37)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 農業・園芸資材(30)
  • バッテリー・電装(26)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 手袋(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • マスク(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 日用品(16)
  • 介護用品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 完成車(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 食品・飲料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 塗料(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • エンジン工具(7)
  • テープ(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 縫製用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「gh」の検索結果

33,090件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ 三光化学工業スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ三光化学工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時などガスの種類有機ガス用種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー本体質量(g)95二酸化炭素濃度上昇(%)0.5商品タイプ本体
アクチュエーター(L)(GH) MAZDA(マツダ)アクチュエーター(L)(GH)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スカイマスク シリコン半面体 GH715S 吸収缶1個装着タイプ 三光化学工業スカイマスク シリコン半面体 GH715S 吸収缶1個装着タイプ三光化学工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリコーンゴムを採用し耐油性が向上しています。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計 専用設計のバックルは軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)シリコン排気抵抗(Pa)26縦(mm)400横(mm)250商品タイプ本体
スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ 三光化学工業スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ三光化学工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。 幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)5排気抵抗(Pa)35商品タイプ本体
MB44GH用キャップ ミヤコMB44GH用キャップミヤコ
319税込351
1個
当日出荷
材質PP寸法50
チップ GH 京セラチップ GH京セラ
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌日出荷
GH-CG用軟質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]GH-CG用軟質ブラシMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
チップ CNMG-GH 三菱マテリアルチップ CNMG-GH三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
パッド (GH) MAZDA(マツダ)パッド (GH)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
チェッカー (GH) MAZDA(マツダ)チェッカー (GH)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
(GH)コンデンサー MAZDA(マツダ)(GH)コンデンサーMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(GH)グリース MAZDA(マツダ)(GH)グリースMAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
ライニング (GH) MAZDA(マツダ)ライニング (GH)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
チップ GH 京セラチップ GH京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(GH)カバー MAZDA(マツダ)(GH)カバーMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
コンデンサー (GH) MAZDA(マツダ)コンデンサー (GH)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スクリューブリーダー (GH) MAZDA(マツダ)スクリューブリーダー (GH)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
アームワイパー (GH) MAZDA(マツダ)アームワイパー (GH)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズフロンケミカル(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
沈殿物の分散や粘性のある溶液の撹拌に効果的です
分析用電子天びん GHシリーズ A&D分析用電子天びん GHシリーズA&D
149,800税込164,780
1台
当日出荷
高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天びん表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)付属品取扱説明書、ACアダプター質量(kg)約8.2電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz外形寸法D(mm)442外形寸法W(mm)217サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)316消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
チップ TN-GH 三菱マテリアルチップ TN-GH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質UE6020形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル日研工作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
アクチュエーター(R)(GH) MAZDA(マツダ)アクチュエーター(R)(GH)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
マスコットリヤー (GH) MAZDA(マツダ)マスコットリヤー (GH)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
(GH)ストッパー,バンプ MAZDA(マツダ)(GH)ストッパー,バンプMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
レバー レリーズ (GH) MAZDA(マツダ)レバー レリーズ (GH)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
ヘッダー フロント (GH) MAZDA(マツダ)ヘッダー フロント (GH)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
プロテクター(R) (GH) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) (GH)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
プレート ナット (GH) MAZDA(マツダ)プレート ナット (GH)MAZDA(マツダ)
749税込824
1個
翌々日出荷
ブラケットワイパー (GH) MAZDA(マツダ)ブラケットワイパー (GH)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ブラケット シート (GH) MAZDA(マツダ)ブラケット シート (GH)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
パネル ルーフ (GH) MAZDA(マツダ)パネル ルーフ (GH)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
タンクウォッシャー (GH) MAZDA(マツダ)タンクウォッシャー (GH)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
クリップ ハーネス (GH) MAZDA(マツダ)クリップ ハーネス (GH)MAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
キャップ タンク (GH) MAZDA(マツダ)キャップ タンク (GH)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
カバーアンダー (GH) MAZDA(マツダ)カバーアンダー (GH)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ガイドワイヤー (GH) MAZDA(マツダ)ガイドワイヤー (GH)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
チップ GH 京セラチップ GH京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
チップ GH 京セラチップ GH京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)TiC-TiN系強靭サーメット。ねじ切り・溝入れ加工に長寿命を発揮。
...
ghw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ghw