カテゴリ
- 農業機械(435)
- 測定用品(329)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- バイク純正部品(77)
- オフィス家具(69)
- 物流用品(45)
- パソコン/周辺機器(33)
- 制御機器(25)
- 自動車純正部品(24)
- 自動車補修部品(22)
- バイク部品(18)
- 切削工具(17)
- 作業服(15)
- 住設機器(10)
- 家電(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電動工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- カー用品(7)
- 自転車部品(7)
- 作業工具(7)
- 学童・教育用品(6)
- 日用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 研磨材(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(435)
- 理研計器(325)
- SMC(191)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- グリーンハウス(34)
- MAZDA(マツダ)(18)
- セブンユニフォーム(15)
- エスコ(9)
- INAX(LIXIL)(8)
- タンガロイ(7)
- 近藤製作所(7)
- ニッサン(6)
- NORGREN(6)
- MARWI(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ノーブランド(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
「gh-001」の検索結果

心拍計 GH-1
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個当日出荷背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。材質ABS寸法(mm)84×32×11質量(g)24電源CR2032電池(モニタ用付属)機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
MARWI ギヤハンガー GH-001 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・IRON HORSE ・KHS ・MERIDA ・TREK ・UNIVEGA
心拍計 GH-1
アズワン¥5,350税込¥5,8851個6日以内出荷背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-56
デジタルディスプレイユニット GH1-DA
タンガロイ¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷径調整した値を、0.001 mm 単位で高精度径表記。 実際の調整量を計測、ディスプレイ表記はバックラッシュなし。 測定姿勢に対応するために、ディスプレイ表記の上下を変更可能。 表記寸法はミリ、インチ単位に変更可能。 電源は単3電池を使用。 ディスプレイユニット本体は磁力で工具本体からの落下を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
ナルビー セーフティナイフ替刃
ナルビー¥909税込¥1,0001セット(10枚)当日出荷・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃材質カーボン鋼刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6
ハイパー防振ゴムマット
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991パック(4枚)当日出荷音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。材質非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応
銅合金 ゲージホルダ BS GH1/4x1/8
鈴木ブロンズ継手¥999税込¥1,0991個11日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:GH1/4x1/8●全長L(mm):27●外径六角対辺径(mm)S:17●内径(mm)d:5.5●コード番号:303-0001392アズワン品番67-4858-20
銅合金 ゲージホルダ BS GH1/4x1/4
鈴木ブロンズ継手¥999税込¥1,0991個11日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:GH1/4x1/4●全長L(mm):29●外径六角対辺径(mm)S:17●内径(mm)d:5.5●コード番号:303-0001393アズワン品番67-4858-21
マグネットハンガー ふきん掛け 180°開閉 3段 タオルハンガー
AFF WARE¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷強力マグネットで工具不要、好きな場所にサッと取り付けできます。アームは180°開閉し、タオルの掛け外しもスムーズ&省スペース。シンプル・スタイリッシュなデザインで、家事をスマートに。用途キッチンやバスルームの小物収納に質量(g)386寸法(cm)約24×6×1取付け方法マグネットアーム数3素材ステンレス、プラスチック
高性能グリス
Thermal Grizzly¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。 オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)色グレー容量(g)1耐熱温度(℃)-200~350熱伝導率(W/mk)11.8粘度(Pa・s)140~190RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント エアクリーナ 1 2GH-14453-01
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ
三光化学工業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク本体質量(g)95ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN568二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1商品タイプ本体
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GH1~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GH1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
アーム シフト 2GH-18112-01
YAMAHA(ヤマハ)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷主な適合純正品番2GH-18112-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
...