カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「gh-111」の検索結果

ゴム張り手袋(フリー)
TRUSCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。トラスコ品番394-7521厚さ(mm)3.0質量(g)110
ラバー マウント 1 2GH-1111G-00
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷主な適合純正品番90480-12365主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)他社参考品番(VESRAH)AM-2003
壁掛ホワイトボード グレスボード GH
日学¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷ハイセンスなオフィスに最適!インテリア性の高いグレスボードの壁掛ホワイトボード。脱落防止仕様の吊金具を採用した上質なボードです。仕様吊具:有厚さ(mm)114タイプ白(暗線入)材質(表面)アルミホーローグリーン購入法適合面数片面繰り返し・詰め替え対応
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/30m
千代田通商¥32,980税込¥36,2781個当日出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2832材質ポリウレタン質量(kg)3.9色緑長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m
千代田通商¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2833材質ポリウレタン質量(kg)6.5色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m
千代田通商¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番541-9824材質ポリウレタン質量(kg)13色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/20m
千代田通商¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2831材質ポリウレタン質量(kg)2.6色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2830材質ポリウレタン質量(kg)1.3色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
ホワイトボード用壁面脚
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5210適合本体GH-112、GH-112A、GH-111、YBK-34PLB、GL-212、GL-612、OL-25B材質スチール質量(kg)8.5全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×283×1335適合寸法(mm)(ボード)900×1200繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用片面移動脚
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から8日以内出荷壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。仕様組立式材質スチール繰り返し・詰め替え対応
アヒル Night Light BABY NA-111 LH-DUDU-01
CRECOTE¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷ふわふわのシリコン製アヒルが、お部屋を癒やしの空間に変えてくれるナイトライトです。タッチするだけで明るさを3段階に調節でき、読書灯やナイトライトとして活躍。柔らかな光が、心地よい眠りを誘います。柔らかなシリコン素材なので、お子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。用途もふもふアヒルナイトライトで、お部屋を癒やしの空間に。付属品USBケーブル質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×105×110
ノットワーク 背座セパレートチェア<配送時組立サービス付>
イトーキ¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷幅(mm)435材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)4.1高さ(mm)795奥行(mm)535張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付