カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「gh-111」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・TREK
  • ゴム張り手袋(フリー) TRUSCO

    ゴム張り手袋(フリー)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。
    用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。トラスコ品番394-7521厚さ(mm)3.0質量(g)110
  • 耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/30m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/30m

    千代田通商
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2832材質ポリウレタン質量(kg)3.9長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
  • 耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m

    千代田通商
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2833材質ポリウレタン質量(kg)6.5長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
  • 耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m

    千代田通商
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9824材質ポリウレタン質量(kg)13長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
  • 耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/20m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/20m

    千代田通商
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2831材質ポリウレタン質量(kg)2.6長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
  • 耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2830材質ポリウレタン質量(kg)1.3長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
  • ホワイトボード用壁面脚 TRUSCO

    ホワイトボード用壁面脚

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。
    仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5210適合本体GH-112、GH-112A、GH-111、YBK-34PLB、GL-212、GL-612、OL-25B材質スチール質量(kg)8.5全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×283×1335適合寸法(mm)(ボード)900×1200繰り返し・詰め替え対応