カテゴリ
- 制御機器(2)
- 事務用品(2)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
サービス分類
「gh-202」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GH20
SMC¥6,198税込¥6,8181個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
充電式バッテリー・ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
片面移動脚900×1800用
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。仕様組立式トラスコ品番281-5508適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25材質スチール質量(kg)12高さ(mm)1400奥行(mm)550間口(mm)1875適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用壁面脚
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。用途脚付ボードを設置できない狭いオフィスの壁面に壁面が弱い場所に仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5201適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25質量(kg)11高さ(mm)1335奥行(mm)283間口(mm)1850全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×283×1335材質(表面)スチール適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応