カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)

「gh-101-a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ50Kモノタロウ(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(8.5X5.0) BIGM(丸山製作所)パッキン(8.5X5.0)BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.73MB)図解NoBIG-Mカタカケ4ガタDX 本体部品_No.20、BIG-M肩掛4型 人力噴霧機部品_No.40、GS101B タンク部部品 パッキン(8.5X5.0)_No.28、GH4 人力噴霧機部品 パッキン(8.5X5.0)_No.40、MH4A 本体部品_No.22
キユウニユウベンパッキン BIGM(丸山製作所)キユウニユウベンパッキンBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.73MB)図解NoBIG-M肩掛4型 人力噴霧機部品_No.25、MH4A 本体部品_No.13、GH4 人力噴霧機部品 キユウニユウベンパッキン_No.25、BIG-Mカタカケ4ガタDX 本体部品_No.12、GS101B タンク部部品 キユウニユウベンパッキン_No.10
スーパー25ノズルチツプ BIGM(丸山製作所)スーパー25ノズルチツプBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB)図解Noセオイ13ガタ 付属品部品_No.17、MH15P-1 本体部品_No.101、MH15P-2 本体部品_No.101、セオイ18A-1ガタ 付属品部品_No.16、セオイ13ガタ-1BIG-M 付属品部品_No.16、MH15P 本体部品_No.101、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.15、GH15P 人力噴霧機部品 スーパー25ノズルチツプ_No.101、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.101、セオイ18AガタBIG-M 付属品部品_No.24、セオイ13A-1ガタ 付属品部品_No.16、セオイ13AガタBIG-M 付属品部品_No.24