カテゴリ

  • 測定用品(33)
  • 農業機械(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh300」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
  • スコッチガード 防水スプレー衣類・繊維製品用 3M

    スコッチガード 防水スプレー衣類・繊維製品用

    3M
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
    用途防水・防シミに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ハブベアリング GMB

    ハブベアリング

    GMB
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 鉄板ハサミ TRUSCO

    鉄板ハサミ

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    鍛造刃の板金ハサミです。
    用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
  • ガード レディオックフラッドスポラート・アイスポラート用 岩崎電気

    ガード レディオックフラッドスポラート・アイスポラート用

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1仕上:ホワイト(マンセルN9.5)材質(リング)ステンレス(ポリエステル塗装)ガードステンレス(ポリエステル塗装)
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> タイガー魔法瓶

    蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>

    タイガー魔法瓶
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    シリーズNo.1の省エネ性能。まほうびん保温と多彩な節電メニューで家計にやさしい。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。トリプル断熱構造(VEまほうびん構造・真空断熱材・ヒートキープ構造)。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
    仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック質量(kg)3.8ブラック容量(L)3消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×30.2×31年間消費電力量(kWh/年)201一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.55
  • 液体用高精度フィルタ FGH30 SMC

    液体用高精度フィルタ FGH30

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
  • 【修理】GH分析用電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】GH分析用電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    54,980税込60,478
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • FGH - 液体用高精度フィルタ(FGH300) SMC

    FGH - 液体用高精度フィルタ(FGH300)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    適合エレメントEJ901S、ED901S管接続口径(03) Rc 3/8ろ過精度(μm)(004) 4エレメント(mm)(300)L496エレメント種類(J) HEPO 2
  • FGH - 液体用高精度フィルタ SMC

    FGH - 液体用高精度フィルタ

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    仕様エレメント分類:(J) HEPO 2ボディサイズ(300) エレメント長さ: L496,適用エレメント: EJ901S, ED901S
  • リヤ- ブラケット 三菱

    リヤ- ブラケット

    三菱
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
  • AT-x320-10GH-PWR300-Pack PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-x320-10GH-PWR300-Pack PoEスイッチ

    アライドテレシス
    259,800税込285,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-x320-10GH-PWR300-Packは、AT-x320-10GH に AT-PWR300-70 を 1台バンドルしたパッケージです。
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:880W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211006●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):410mm●本体サイズ(D):180mm●本体重量:3200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4206-03
  • AT-x320-10GH-PWR300x2-Pack PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-x320-10GH-PWR300x2-Pack PoEスイッチ

    アライドテレシス
    309,800税込340,780
    1式
    13日以内出荷
    AT-x320-10GH-PWR300x2-Packは、AT-x320-10GH に AT-PWR300-70 を 2台バンドルしたパッケージです。
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:10●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:2●手動速度切替:なし●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:880W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220509●本体サイズ(H):86mm●本体サイズ(W):410mm●本体サイズ(D):210mm●本体重量:4800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4206-04
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着 JST(日本圧着端子製造)

    JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着

    JST(日本圧着端子製造)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Gシリーズ専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。GA-13 後継
    適合機種GH-103RG / GH-200RG / GH-203RG / GH-280RG / GH-300RG質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.9×21.4×48バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5電源タイプ充電式充電池タイプ専用充電池バッテリー容量(mAh)5600充放電回数(回)約300(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)バッテリー容量(Wh)20.72
  • クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス

    クレーンスケール Hookweigh 300kg

    ワールドボス
    9,880税込10,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
    用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720種類吊りはかりひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50表示形式デジタル本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分ひょう量単位kg(キログラム)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミMIG用チップ ダイヘン

    アルミMIG用チップ

    ダイヘン
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミMIG用のチップです。
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • チップ CGD タンガロイ

    チップ CGD

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DTR タンガロイ

    チップ DTR

    タンガロイ
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 充電式バッテリー・ユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    充電式バッテリー・ユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
    連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
  • 倣い、ぬすみ加工用インサート DTR タンガロイ

    倣い、ぬすみ加工用インサート DTR

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    倣い、ぬすみ加工用フルR2コーナインサートです。
    用途倣い、ぬすみ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倣い、ぬすみ加工用高精度インサート DTIU タンガロイ

    倣い、ぬすみ加工用高精度インサート DTIU

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    高精度加工用2コーナインサートです。
    用途倣い、ぬすみ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション(L) リヤー シート (GH) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) リヤー シート (GH)

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • GH3000 イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    GH3000

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    用途
    用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム厚さ(mm)0.27透明長さ(m)50幅(cm)185
  • GH3000FSW イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    GH3000FSW

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    用途
    用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム性能防炎・帯電防止厚さ(mm)0.27透明長さ(m)50幅(cm)205
  • GH3000FUV イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    GH3000FUV

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    用途
    用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム性能防炎・防虫・UVカット厚さ(mm)0.27透明イエロー長さ(m)50幅(cm)185
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    Stainless Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
    付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH63

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63