カテゴリ
- 建築金物(10)
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gh34-ocr」の検索結果

ガラス丁番 GH34-0CR
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質鋼形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
ガラス用マグネットキャッチ受金具
栃木屋(2件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
スライド丁番 GM100 ガラス扉用
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ガラス扉用のスライド丁番です。材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
キャッチ付ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
アルミ ポイント引手 515x40
スリーナイン島野(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。付属品スポンジパッキン種類515寸法L(mm)40寸法H(mm)15寸法W(mm)5.5仕上バフシルバー適合厚さ(mm)5
マグネット座(取手付)K-150型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)材質(本体)鋼質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5取付可能ガラス厚(mm)5mm専用