カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 機構部品(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • カー用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gh34」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0 LAMP(スガツネ工業)

    GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    GH34-0SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS LAMP(スガツネ工業)

    GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類ガラス蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8CR ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
  • ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
    用途家具・ショーケース用仕様板厚4~6mm用材質形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
    用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
  • ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
    用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ハブベアリング GMB

    ハブベアリング

    GMB(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付) エスコ

    225mm ワイヤーブラシ(PVC製/グリップ付)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1本
    翌日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。グリップ付き。
    エスコ品番EA109GH-34全長(mm)225線径(Φmm)0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)PVC行数2行ブラシ寸法(mm)40×85
  • (BDGH)スプリング、フロント コイル MAZDA(マツダ)

    (BDGH)スプリング、フロント コイル

    MAZDA(マツダ)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
  • ガルバリウムシェルフハンガー付 プロフェイス

    ガルバリウムシェルフハンガー付

    プロフェイス
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。
    用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。
  • (GH340)HINGE ASSY-02 ニッサン

    (GH340)HINGE ASSY-02

    ニッサン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • ガルバリウムシェルフハンガー46×90cm GHシリーズ アイ・エル・シー

    ガルバリウムシェルフハンガー46×90cm GHシリーズ

    アイ・エル・シー
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
  • ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    セット内容アルミフレーム取付用ブラケット、取付ねじ、ASナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス蝶番アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー

    ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ

    アイ・エル・シー
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
  • ガルバリウムシェルフハンガー ASGHシリーズ アズワン

    ガルバリウムシェルフハンガー ASGHシリーズ

    アズワン
    66,980税込73,678
    1セット
    9日以内出荷
    アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
  • ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonic

    ドライブレコーダー専用スタンド

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    専用のドライブレコーダースタンドです。
  • 【リビルト】 ターボ ノーブランド

    【リビルト】 ターボ

    ノーブランド(20件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • 幼児用自転車ヘルメット チャイルドプチメット Panasonic(パナソニック)

    幼児用自転車ヘルメット チャイルドプチメット

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    軽くて丈夫な素材採用(ソフトシェルタイプ)。 反射テープ付きで夜でも安心。 簡単サイズ調整。
    材質ポリカーボネイト素材質量(g)210サイズ(cm)47~51適合年齢(歳)1~3
  • MC サーボ R88G omron(オムロン)

    MC サーボ R88G

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH100) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH100)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
    作動方式複動片ロッド
  • アダプタ(1キロザイ) BIGM(丸山製作所)

    アダプタ(1キロザイ)

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.34、MG14M 本体部品_No.34、GH14M 散粒機部品 アダプタ(1キロザイ)_No.34
  • ホワイトボード用壁面脚 TRUSCO

    ホワイトボード用壁面脚

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。
    仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5210適合本体GH-112、GH-112A、GH-111、YBK-34PLB、GL-212、GL-612、OL-25B材質スチール質量(kg)8.5全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×283×1335適合寸法(mm)(ボード)900×1200繰り返し・詰め替え対応
  • LIGHT ASSY.,HIGH   34200MT8711 ホンダ

    LIGHT ASSY.,HIGH 34200MT8711

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • LIGHT ASSY.,HIGH   34200MT8771 ホンダ

    LIGHT ASSY.,HIGH 34200MT8771

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • BULB,LICENSE LIGH   34903K29902 ホンダ

    BULB,LICENSE LIGH 34903K29902

    ホンダ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • BULB,LICENSE LIGH   34903K29901 ホンダ

    BULB,LICENSE LIGH 34903K29901

    ホンダ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • BULB,LICENSE LIGH   34907GFM971 ホンダ

    BULB,LICENSE LIGH 34907GFM971

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • BULB,LICENSE LIGH   34903K0NE01 ホンダ

    BULB,LICENSE LIGH 34903K0NE01

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • CONTROL UNIT,HIGH   34210MT8771 ホンダ

    CONTROL UNIT,HIGH 34210MT8771

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • SEDALIS(セダリス)マフラー FUJITSUBO

    SEDALIS(セダリス)マフラー

    FUJITSUBO
    77,980税込85,778
    1本
    5日以内出荷から61日以内出荷
    低回転域でのレスポンスと中高回転域での抜けの良さを高次元でバランスさせたミディアム・セダン専用設計
    用途マフラー