カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
オイルキャップ
ULVAC(アルバック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781式当日出荷から9日以内出荷油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
インライントラップ
ULVAC(アルバック)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷配管接続型の高機能オイルミストトラップ。 。排気口に配管をして排気ダクトへ接続することで、油回転真空ポンプからの排気を室外に排出することができます。 。エレメントの交換は、フタを外して入れ替えるだけ。わずか3分で完了します。別売りの専用治具を使えばさらに迅速な交換が可能になります。 。エレメントの目詰まりによる真空ポンプの故障や事故を防ぐために、安全弁を内蔵しています。0.045MPa(ゲージ圧)の内部圧力がかかると安全弁が自動的に作動します。 。本体のオイルレベルゲージから、内部に溜まっているオイルの量を確認することができます。オイルが溜まっていることが確認できるので、トラブルを事前に回避することができます。 。真空ポンプが停止しているとき、または到達圧力運転をしているとき、OM200iAの中に溜まっているオイルを真空ポンプに戻す機能があります。 。別売りのオイルリターンキットを取り付けることにより、常時溜まっているオイルを真空ポンプに戻すことができるので、真空ポンプオイルの補充を必要最低限に抑えることが可能になります。用途油回転真空ポンプから排出される油煙(オイルミスト)の捕集適合機種G-101D/G-101S/GLD-137AA/GLD-137CC/GLD-202AA/GHD-101A/Gv135/Gv200質量(g)700外形寸法(mm)111×158.5最大流量(L/min)240接続配管側:KF-25 G3/8、ポンプ側:KF-25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら