インライントラップ
配管接続型の高機能オイルミストトラップ。
排気口に配管をして排気ダクトへ接続することで、油回転真空ポンプからの排気を室外に排出することができます。
エレメントの交換は、フタを外して入れ替えるだけ。わずか3分で完了します。別売りの専用治具を使えばさらに迅速な交換が可能になります。
エレメントの目詰まりによる真空ポンプの故障や事故を防ぐために、安全弁を内蔵しています。0.045MPa(ゲージ圧)の内部圧力がかかると安全弁が自動的に作動します。
本体のオイルレベルゲージから、内部に溜まっているオイルの量を確認することができます。オイルが溜まっていることが確認できるので、トラブルを事前に回避することができます。
真空ポンプが停止しているとき、または到達圧力運転をしているとき、OM200iAの中に溜まっているオイルを真空ポンプに戻す機能があります。
別売りのオイルリターンキットを取り付けることにより、常時溜まっているオイルを真空ポンプに戻すことができるので、真空ポンプオイルの補充を必要最低限に抑えることが可能になります。
- 用途
- 油回転真空ポンプから排出される油煙(オイルミスト)の捕集
- 適合機種
- G-101D/G-101S/GLD-137AA/GLD-137CC/GLD-202AA/GHD-101A/Gv135/Gv200
- 質量(g)
- 700
- 外形寸法(mm)
- 111×158.5
- 最大流量(L/min)
- 240
- 接続
- 配管側:KF-25 G3/8、ポンプ側:KF-25
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーの油回転真空ポンプについて、Model: GCDを除く排気速度240L/min以下で、排気口のねじ径がG1の製品であれば取り付けが可能です。 ※また排気口のねじ径がG3/4の製品への取り付けには、オイルミストトラップアダプター等が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。
※「主な適合機種」以外でOM200iAに適合する機種:G-100D、G-100S、GLD-100、GLD-101、GLD-135、GLD-136、GLD-165、GLD-166、GLD-200、GLD-201、GVD-135A、GVD-136、GVD-165A、GVD-166、GVD-200A、GVD-201、GHD-060、GHD-120。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ













![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
















