カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「gho-50」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
スチール製 ケーブルラック アウトサイド・ベンドラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック アウトサイド・ベンドラックカナフジ電工
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平より垂直、垂直より水平へ接続します。
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌日出荷から4日以内出荷