カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ghp-2」の検索結果

引戸用ドアハンドル S725G
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
スチール製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型)
カナフジ電工¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型)
カナフジ電工¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型)
カナフジ電工¥999税込¥1,0991個10日以内出荷カバー取付け時に使用する吊り金具です。※六角ナット、平ワッシャーになります備考1個