カテゴリ

  • 安全標識(26)
    • 特定化学物質標識(12)
    • 注意・禁止標識(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
    • プリント用ラベル・シール(1)
  • 科学研究・開発用品(35)
    • 実験研究用ラベル・ラベルプリンター(2)
    • 洗浄びん(4)
  • パソコン/周辺機器(208)
  • 制御機器(101)
  • 卓上消耗品(43)
  • バイク純正部品(41)
  • バイク部品(40)
  • 空調・電設資材(30)
  • 学童・教育用品(26)
  • オフィス家具(23)
  • 家電(22)
  • 切削工具(18)
  • 農業機械(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ghs」の検索結果

804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GHSラベル 日本緑十字社GHSラベル日本緑十字社(5件のレビュー)
449税込494
1組(5枚)
当日出荷
仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー取付方式裏面離けい紙付
GHSラベルステッカー 20×20mm セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 20×20mmセーフラン安全用品
2,198税込2,418
1巻(500枚)
当日出荷
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙寸法(mm)20×20取付方式ステッカー
GHSラベル標識 TRUSCOGHSラベル標識TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5枚)
当日出荷
労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。枚数シート:5取付け方法粘着シールラベル数5シート
ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル]ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベルエーワン[ラベル]
6,598税込7,258
1袋(100シート)
当日出荷
化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。 ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。 必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。 内容の異なるラベルも1枚から作成できます。 特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。 無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。 GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。
用途GHSラベル取付方式シール適合レーザー、コピーホワイトタイプマットシートサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.15関連資料GHSラベル詳細
GHSラベル 小 ユニットGHSラベル 小ユニット
399税込439
1組(5枚)
当日出荷から翌日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)3縦(mm)40横(mm)40
GHSラベル 大 ユニットGHSラベル 大ユニット
859税込945
1組(5枚)
当日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。トラスコ品番243-0273材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)31縦(mm)150横(mm)150表示内容健康有害性
GHSラベル モノタロウGHSラベルモノタロウ
369税込406
1組(5枚)
当日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。 災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。 世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に材質アート紙表面ラミ加工:PET取付粘着シール縦(mm)40横(mm)40
GHSラベル 小 ユニットGHSラベル 小ユニット
399税込439
1組(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)3縦(mm)40横(mm)40
GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワンGHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズアズワン
339税込373
1袋(5枚)
当日出荷
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET寸法(mm)15×15
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示 Thermo Scientific Nalgene薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示Thermo Scientific Nalgene
7,898税込8,688
1袋(6本)
5日以内出荷から46日以内出荷
GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)500
GHSラベル 大 ユニットGHSラベル 大ユニット
869税込956
1組(5枚)
当日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。トラスコ品番243-0287材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)31縦(mm)150横(mm)150表示内容感嘆符
GHSラベルステッカー 40×40mm セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 40×40mmセーフラン安全用品
2,598税込2,858
1巻(500枚)
当日出荷から6日以内出荷
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙寸法(mm)40×40取付方式ステッカー
GHSラベル 中 ユニットGHSラベル 中ユニット
399税込439特価
1組(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)7縦(mm)70横(mm)70
直結式小型吸収缶 G37 S1 三光化学工業直結式小型吸収缶 G37 S1三光化学工業(17件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN275区分S1
GHSラベル 大 ユニットGHSラベル 大ユニット
859税込945
1組(5枚)
当日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。トラスコ品番243-1764材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)31縦(mm)150横(mm)150表示内容環境
GHSラベル 大 ユニットGHSラベル 大ユニット
699税込769
1組(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)31縦(mm)150横(mm)150
ステンレス玄関レール GHS ケージーパルテックステンレス玄関レール GHSケージーパルテック
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
GHSラベル 大 ユニットGHSラベル 大ユニット
699税込769
1組(5枚)
当日出荷から翌日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)31縦(mm)150横(mm)150
GHS板 特定化学物質保管場所 GHS-1 300×600 グリーンクロスGHS板 特定化学物質保管場所 GHS-1 300×600グリーンクロス
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
特定化学物質の保管場所に掲示する標識です。別売りのGHSステッカーと組み合わせて使用します。
用途保管場所の周知、掲示に。厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)300×600表示内容特定化学物質保管場所
グラスマットGHS 広島化成グラスマットGHS広島化成
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット芝生養生、芝生保護ハニカム(6角形)形状による高耐久性穴あき形状による排水効果ですべりにくい天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
GHSステッカー グリーンクロスGHSステッカーグリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
特定化学物質の保管場所に関する標識GHS-1に使用します。
用途対応する保管場所の掲示に。取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)100×100
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示 Thermo Scientific Nalgene薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示Thermo Scientific Nalgene
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)ノズルからの液漏れを防止
ナチュラル容量(mL)500材質(本体)FEP材質(キャップ)ETFE
ウェルドブラケット WR-121GHS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-121GHSROYAL(ロイヤル)[建築金物]
379税込417
1個
5日以内出荷
Rタイプブラケット DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品 のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-121GHSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WR-120GHS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-120GHSROYAL(ロイヤル)[建築金物]
219税込241
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Rタイプブラケット DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品 のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-120GHSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(5個)
当日出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(5個)
当日出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1箱(5個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
519税込571
1箱(5個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ステン玄関甲丸gHS20 OTSP35戸車セット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン玄関甲丸gHS20 OTSP35戸車セット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
8,498税込9,348
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴穴数6ヶ車輪径(Φmm)35調整範囲(mm)E寸法5~12取付穴径(Φmm)4.5セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)40仕様調整付・ベアリング入
ボトル GHS表示 アセトンと印刷 DESCOボトル GHS表示 アセトンと印刷DESCO
859税込945
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
容量(mL)180質量(g)32
ワンタッチボトル GHS表示(ACETONE) DESCOワンタッチボトル GHS表示(ACETONE)DESCO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
容量(mL)180質量(g)68
ワンタッチボトル GHS表示(イソプロパノール) DESCOワンタッチボトル GHS表示(イソプロパノール)DESCO
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
容量(mL)180質量(g)68
ボトル GHS表示 イソプロパノールと印刷 DESCOボトル GHS表示 イソプロパノールと印刷DESCO
799税込879
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
容量(mL)180質量(g)32
JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm SM03B-GHS-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数3シリーズGH定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm SM06B-GHS-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数6シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm SM05B-GHS-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm SM05B-GHS-TB(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
温水高圧洗浄機 ジェットマン GHS 蔵王産業温水高圧洗浄機 ジェットマン GHS蔵王産業
1,798,000税込1,977,800
1台
8日以内出荷
マンガ標識GEB グリーンクロスマンガ標識GEBグリーンクロス
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。GHS標識のラベルについての説明になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。厚さ(mm)1種類GHSラベル一覧表寸法(縦×横)(mm)900×600表示内容GHSラベル一覧表
...