カテゴリ

  • 切削工具(172)
  • 作業工具(38)
  • 測定用品(30)
  • 保管用品(26)
  • 物流用品(24)
  • 清掃用品(16)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「giga selection」の検索結果

331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールワゴン ギガ・セレクション

    ツールワゴン

    ギガ・セレクション
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
    ストッパーあり
  • HO/HO小径 ギガ・セレクション

    HO/HO小径

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • パネルラック ギガ・セレクション

    パネルラック

    ギガ・セレクション
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
    ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
  • ツーリングスタンド ギガ・セレクション

    ツーリングスタンド

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    バイト、ツーリング等の保管に最適です。
    材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
  • 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃 180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。 (2)特殊なコーナー部形状 特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。 (3)ギャッシュ部の特殊表面処理 ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。 (4)最適化された溝のデザイン 最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)
  • ツールワゴン 引出付き モノタロウ

    ツールワゴン 引出付き

    モノタロウ(171件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
    用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    5,498税込6,048
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • ツールワゴン モノタロウ

    ツールワゴン

    モノタロウ(58件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
    用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工

    超硬フラットドリル SDFA

    岡崎精工
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
    用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
  • ツールワゴン 2段引出付き モノタロウ

    ツールワゴン 2段引出付き

    モノタロウ(18件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
    用途工具の収納に材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435材質(荷台)EVA
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO

    北川用生爪(油圧・空圧用)HO

    KATO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
  • パネルラック モノタロウ

    パネルラック

    モノタロウ(18件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
    仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • コレットケース ギガ・セレクション

    コレットケース

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
    材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
  • ニードル ギガ・セレクション

    ニードル

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100本)
    当日出荷
    各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
  • パーツキャビネット ギガ・セレクション

    パーツキャビネット

    ギガ・セレクション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせて連結・組み合わせができます。
  • オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ベルト

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 研磨パッド(ミシン目入り) ギガ・セレクション

    研磨パッド(ミシン目入り)

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
    寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
  • ポリプロピレン高級不織布ウエス ギガ・セレクション

    ポリプロピレン高級不織布ウエス

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。
    材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
  • スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21008

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
    寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 北川用

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1組(3個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
    材質SCM440硬度HRC38
  • ツールボックス(金属製) ギガ・セレクション

    ツールボックス(金属製)

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量!たっぷり収納できます。
    材質(本体)スチール
  • クロステーブル ギガ・セレクション

    クロステーブル

    ギガ・セレクション
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
  • オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクション

    オイルスキマ用セパレーター

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    オイルスキマ用のオプション品です。
  • 研磨ベルト ギガ・セレクション

    研磨ベルト

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    より強靭な研削力で重研削向き!
    用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
  • SK精密バイス ギガ・セレクション

    SK精密バイス

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
  • ファインバブル浄化装置 ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置

    ギガ・セレクション
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
  • オイルスキマ用ホーススクレイパ ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ホーススクレイパ

    ギガ・セレクション
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
  • N ギガ・セレクション

    N

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ ギガ・セレクション

    オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ

    ギガ・セレクション
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用の専用アダプタです。
    電源単相100V
  • ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密小型バイス

    ギガ・セレクション
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型のワークに最適
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • ポケットルーペ ギガ・セレクション

    ポケットルーペ

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
    寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
  • パーツキャビネット ギガ・セレクション

    パーツキャビネット

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    透明引出しで小物や部品管理に最適です。 引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
    ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
  • 油吸着材 ギガ・セレクション

    油吸着材

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    油専用の吸着材です。 撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。 ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
    対応オイルアズワン品番64-3266-84
  • 疲労軽減マット ギガ・セレクション

    疲労軽減マット

    ギガ・セレクション
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    立ち仕事に最適!優れクッション性により足腰の負担を軽減します。滑り止めの模様付き材質:PVC
    厚さ(mm)12材質PVC
  • 油・水兼用吸着材 ギガ・セレクション

    油・水兼用吸着材

    ギガ・セレクション
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ミシン目が入っているので、手で簡単に半分に切ることができます。(カット後のサイズは250×400mm)油水兼用タイプ。油水兼用 1箱100枚入り
    対応油・水吸水量(L)0.68/枚カットサイズ(mm)250×400
  • 油吸着材 ロール ギガ・セレクション

    油吸着材 ロール

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1巻(60枚)
    翌々日出荷
    撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸着することができます。 油専用の高性能油吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
    形状ロール(ケース入り)厚さ(mm)3対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット後:400×500×3寸法(mm×m)カット前:縦400×長さ30吸収量(L/枚)0.68
  • パーツコンテナ ギガ・セレクション

    パーツコンテナ

    ギガ・セレクション
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
    材質ポリプロピレンフタなし
  • パネル用アクセサリー ダブルL型フック ギガ・セレクション

    パネル用アクセサリー ダブルL型フック

    ギガ・セレクション
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    パネル用のアクセサリーです。