カテゴリ
- 切削工具(196)
- 測定用品(41)
- 作業工具(39)
- 物流用品(32)
- 保管用品(26)
- 清掃用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(9)
- 電動工具(9)
- 研磨材(6)
- 建築金物(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「giga selection」の検索結果

パネルラック
ギガ・セレクション¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から4日以内出荷部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
ツーリングスタンド
ギガ・セレクション¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷バイト、ツーリング等の保管に最適です。材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
超硬フラットドリル
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷(1)フルフラットな底刃 180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。 (2)特殊なコーナー部形状 特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。 (3)ギャッシュ部の特殊表面処理 ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。 (4)最適化された溝のデザイン 最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)
ツールワゴン 引出付き
(171件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥5,498~税込¥6,048~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
ツールワゴン
(58件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
ツールワゴン 2段引出付き
(18件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。用途工具の収納に材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435材質(荷台)EVA
ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
(79件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197鍵2本引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
北川用生爪(油圧・空圧用)HO
KATO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(3個)当日出荷から6日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
パネルラック
(18件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)色グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
研磨パッド(ミシン目入り)
ギガ・セレクション¥1,598税込¥1,7581箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
ポリプロピレン高級不織布ウエス
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
スライド式LEDルーペGSL21008
ギガ・セレクション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
Tナット(ジョーナット) 北川用
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1組(3個)ほか当日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。材質SCM440硬度HRC38
ファインバブル浄化装置
ギガ・セレクション¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から翌々日出荷ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
ステンレス製精密小型バイス
ギガ・セレクション¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷小型のワークに最適材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ポケットルーペ
ギガ・セレクション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
パーツキャビネット
ギガ・セレクション¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷透明引出しで小物や部品管理に最適です。 引き出し1個につき、仕切板1枚付属。色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
精密石定盤
ギガ・セレクション¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
油吸着材
ギガ・セレクション¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)翌々日出荷油専用の吸着材です。 撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。 ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。対応オイル色白アズワン品番64-3266-84










![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)