カテゴリ

  • 建築金物(22)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「giken 鍵」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)

    サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セットほか
    当日出荷から33日以内出荷
    単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
    種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
  • キー TAKIGEN(タキゲン)

    キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
  • GM 表示錠 長沢製作所

    GM 表示錠

    長沢製作所(31件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別表示錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
  • 古代 チューブラー本締錠 GT-T 長沢製作所

    古代 チューブラー本締錠 GT-T

    長沢製作所(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上GB適合扉厚(mm)30~40
  • Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • 調整ストライク BIG 粉河

    調整ストライク BIG

    粉河(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
    材質ステンレス+樹脂
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    ¥256税込¥282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)

    両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケル機能両面サムターン錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト(10件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
  • ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス両玉WC錠

    GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル:アルミ合金、座:亜鉛合金種類レバーハンドル仕上ニッケル機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60(60L)
  • 本締錠 TAKIGEN(タキゲン)

    本締錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    埋込みタイプで外観がスッキリします。 左右兼用型
    用途シェルター・収容箱・各種扉付属品受け材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(受座)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受け:ヘアライン仕上タキゲンコード22879
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • レバーハンドル ハイロジック

    レバーハンドル

    ハイロジック
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    3日以内出荷
    さまざまな錠前と交換できる万能タイプ MIWA・NAGADAWA・KODAI・GIKEN・GIAのネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    付属品鍵3本材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎつきタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室適合扉厚(mm)30~40
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書材質ハンドル・座:アルミダイカスト種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • 取替用8STチューブラHT26長座鍵付(チューブララッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用8STチューブラHT26長座鍵付(チューブララッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様8STチューブラ錠色サテンゴールドタイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー 表示錠

    GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • 調整ストライク GIKEN(川口技研)

    調整ストライク

    GIKEN(川口技研)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    用途鍵穴の位置の調整に材質ステンレス(SUS430)、SPCC形状(フロント)6R縦(mm)70横(mm)25
  • ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能表示錠(2型)、非常解錠:あり対応戸厚(mm)29~45
  • Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
    仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座空錠

    GIKEN(川口技研)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
    仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠勝手左右兼用ハンドルKレバー43機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプH15角長座種類LVSケース錠仕様1フロントプレート:角対応同一キー対応仕上5カラー(Cr・N・G・SG・Br)キー数3本適合扉厚(mm)28~40鍵違い数28バックセット(mm)51
  • 間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    翌々日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(73)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
  • 取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角メーカー川口技研適合扉厚(mm)28~40座タイプ長座バックセット(mm)51
  • WIRE LOCK(ワイヤーロック) OGK技研

    WIRE LOCK(ワイヤーロック)

    OGK技研
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    「MUNI」ブランドのコイルタイプワイヤーロック 駐輪時はソフトカバーを裏返して鍵として使用し、収納時は元に戻して汚れを気にせずカバンやポケットに収納可能 コイル状のワイヤーは収納時に束ねる手間を省き、ロック解除後はストレスなくソフトカバーに収納 素材の肌触り、ダイヤルや開錠の際の動き、そして収納時にソフトカバーを裏返す際の「パコッ」という軽快な音にまで、心地よさを追求 ナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能
    寸法(mm)85×85×58質量(g)160ワイヤー長(mm)1800キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
  • 並列接続形電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    並列接続形電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷
    電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
    仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • バッテリー式パワーリフター をくだ屋技研

    バッテリー式パワーリフター

    をくだ屋技研
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    20日以内出荷
    昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高2500mmのWマストタイプ。
    最大積載量(kg)800ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)最高位(mm)2500最低位(mm)80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)フォーク長さ(mm)800バッテリーDC12V・120AH/5HR全高H(mm)1835ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42(ウレタン)車体質量(kg)420上昇時間(秒)14~300全長F(mm)1520フォークスライド外幅D(mm)270~825フォークロードセンターC(mm)400脚寸法外幅E1(mm)800脚寸法内幅E2(mm)600全幅G(mm)905
  • バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ をくだ屋技研

    バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ

    をくだ屋技研
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1台
    50日以内出荷
    昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高 2500mm のWマストタイプもご用意。
    全幅(mm)1370全高(mm)1950最高位(mm)1500フォーク長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応フォーク寸法(mm)ロードセンター:550脚幅(mm)内幅:1200、外幅:1370