カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 安全保護具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「gisuke pc-04」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッター替刃 GISUKE(タカギ)

    パイプカッター替刃

    GISUKE(タカギ)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプ一般切削用
  • ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)

    ecoムシ殺虫器

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
    用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
  • パイプカッター替刃HSS GISUKE(タカギ)

    パイプカッター替刃HSS

    GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
  • パイプカッター替刃 SK11

    パイプカッター替刃

    SK11(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
    用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
  • セルフロックEVOクローム KOMELON

    セルフロックEVOクローム

    KOMELON(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    とても目立つハイビズカラーテープ。 引き出したら止まるオートストップ。 便利なベルトホルダー付。 高所での落下事故を防ぐ落下防止コード付。
    質量(g)398種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(264件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • 替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • PC-04 帽子に掛けるフェイスガード MK(丸喜金属本社)

    PC-04 帽子に掛けるフェイスガード

    MK(丸喜金属本社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 帽子に掛ける保護グラスの掛け心地と同じ、フェイスガードタイプです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、飛沫防止等で快適な作業環境に。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8314材質フレーム、カバー:ポリカーボネート寸法(mm)【面体】奥行×縦×横:105×160×170レンズ色クリア角度調整範囲テンプル色ブラック装着方法帽子取付
  • パイプカッタ替刃 SK(新潟精機)

    パイプカッタ替刃

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    当日出荷
    切れ味バツグン
    用途本体に合わせてご利用ください厚さ(mm)6
  • チューブカッター用替刃 スーパーツール

    チューブカッター用替刃

    スーパーツール(11件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
  • 単管・足場パイプカッター GISUKE(タカギ)

    単管・足場パイプカッター

    GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
  • モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    モンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
    仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
  • モンキレンチHX トップ工業

    モンキレンチHX

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1丁ほか
    当日出荷
  • 4in1 ペン型差替ドライバー GISUKE(タカギ)

    4in1 ペン型差替ドライバー

    GISUKE(タカギ)(7件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なペン型。
    用途ネジ締め・ゆるめに。セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
  • モンキーレンチ エスコ

    モンキーレンチ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1丁
    翌々日出荷
    口幅目盛付き。
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.8質量(g)120呼び寸法(mm)150口幅(mm)最大:24
  • 角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)

    角度付板ラチェットレンチ

    GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
    材質(本体)S45C
  • 膝パッド GISUKE(タカギ)

    膝パッド

    GISUKE(タカギ)(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    面ファスナー式で脱着簡単。
    用途DIY作業やガーデニングに。種別膝パッド材質(本体)E.V.A材質(ベルト)合成ゴム
  • パイプカッター用替刃 ホーザン

    パイプカッター用替刃

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷