カテゴリ
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
「gk-101」の検索結果

玄関用手すり GK-101
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
クロスシー 補充用ホームツツミボタン
石崎プレス工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷とってもお得な補充用のボタンです。打器もホームツツミボタンの打具で使えます。
UVカットガラスシート抗菌プラス
アサヒペン¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。材質(シート)塩化ビニル機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-EガラスRoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)裏面:ポリエステル
カードスタンド
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷名刺1段ヨコ型。名刺・カード類の管理、保管に。ショップカードのディスプレイにも最適。材質ポリスチレン寸法(mm)95×38×48収納枚数(枚)【名刺】50
チャッキバルブ SMG-K 10K
イシザキ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷青銅製 10K ネジ込み型式SMG-K(コアなし)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10
長野計器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
ダブルフレキ軽量ギアレンチ
MUST TOOL¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。