カテゴリ

  • 農業機械(266)
  • バイク純正部品(94)
  • 自動車純正部品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 制御機器(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 自動車補修部品(52)
  • 機構部品(38)
  • 物流用品(31)
  • 作業工具(29)
  • 自転車部品(28)
  • バイク部品(20)
  • オフィス家具(17)
  • 安全保護具(15)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 厨房用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 介護用品(6)
  • 日用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「gk-2」の検索結果

1,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルホットシューカバー GK-2 RICOH(リコー)

    メタルホットシューカバー GK-2

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    メタルホットシューカバー GK-2。ステンレス合金製で高級感あるメタリックダークグレーカラーのホットシューカバーです。
    材質ステンレス合金製メタリックダークグレー対応機種RICOH GR IV ※GR IV以外の機種には適合しません。
  • [EA340GK-2用] 標準ケーブル エスコ

    [EA340GK-2用] 標準ケーブル

    エスコ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA340GK-11
  • クリップ (GK2A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (GK2A)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ (GK2A) MAZDA(マツダ)

    キャップ (GK2A)

    MAZDA(マツダ)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • ほるナビGK2 SEED(シード)

    ほるナビGK2

    SEED(シード)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ 作品が映える黒ベース生地 黒をベースにしたモノトーンカラーの2層構造だと、完成したスタンプの見た目の良さはもちろん、転写後の鉛筆の線や、印面以外についたインク汚れも目立ちません。
    付属品トレーシングペーパー、図案用紙材質塩ビ規格ハガキ判本体寸法(mm)100×10.7×148
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • 関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's

    関西ペイント PG80専用硬化剤

    PROST's(4件のレビュー)
    359税込395
    1個(25g)
    当日出荷から5日以内出荷
    関西ペイントPG80用の硬化剤です。
    配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボルト (GK02) 97080-08065 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト (GK02) 97080-08065

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • マーカーSG7極太 サクラクレパス

    マーカーSG7極太

    サクラクレパス(5件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。 にじみが少ない、鮮やかな発色です。
    材質(軸)PP全長(mm)171(キャップ付)質量(g)47タイプシングル最大径(Φmm)27.5材質(キャップ)再生PBTインク油性アルコール系顔料材質(ペン先)アクリル繊維商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • ガードマンカッター用替刃(GK2用) マサル工業

    ガードマンカッター用替刃(GK2用)

    マサル工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • マグネットシート TRUSCO

    マグネットシート

    TRUSCO(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力
  • 六角軸ステンレス用月光ドリル SK11

    六角軸ステンレス用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツール

    ステンレス用 月光ドリルフルセット

    ビックツール(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(22本)
    当日出荷
    月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
    用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
  • 磁気太郎 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    磁気太郎

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷
    超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
    用途ドライバー・ビットに装着して。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    869税込956
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • ガードマンカッター マサル工業

    ガードマンカッター

    マサル工業
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
    用途配線保護カバー専用の切断工具。質量(g)600寸法H(mm)295
  • イスゴム 平置 WAKI(和気産業)

    イスゴム 平置

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい エラストマー樹脂製です。
    用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。 キャスター止め、スベリ止めに材質本体:エラストマー樹脂
  • 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

    長野計器(32件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
  • MARK,TYPE (GK2) ホンダ

    MARK,TYPE (GK2)

    ホンダ
    219税込241
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • キャスターストップ WAKI(和気産業)

    キャスターストップ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
    用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に材質本体:エラストマー樹脂形状
  • 洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業

    洗濯機給水ホース(口金付)

    十川産業(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
    用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
  • ステッカー イラスト 日本緑十字社

    ステッカー イラスト

    日本緑十字社
    1,498税込1,648
    1組(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質PETステッカーサイズ120×100mm質量(g)17取付方式ステッカー
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ネジ式カシメ 日本紐釦貿易

    ネジ式カシメ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(4個)
    当日出荷
    打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
    材質真ちゅう
  • ケブラー繊維製 手袋 塩ビすべり止めタイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 手袋 塩ビすべり止めタイプ

    赤尾
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    材質(すべり止め)塩ビ
  • SG7補充用インキ サクラクレパス

    SG7補充用インキ

    サクラクレパス
    519税込571
    1本(25mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    インク油性商品タイプインク補充式本体
  • ガラスブレーカー S SUN UP

    ガラスブレーカー S

    SUN UP(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガラス・タイルを確実に切り離します。
    用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
  • イスゴム WAKI(和気産業)

    イスゴム

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂
  • ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)

    ネジ金具付砥石

    FSK(エフエスケー)
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単です。
    用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応  TNR-C4GK2/C2/M2/Y2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TNR-C4GK2/C2/M2/Y2(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合C711dn/C711dn2種別リターン式対応機種COREFIDO C711dn/C711dn2印字枚数約11000枚各種認証適合なし適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
  • プレート,EPA CAN 2 5GK-2177Y-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート,EPA CAN 2 5GK-2177Y-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ゴムロープ用止め金具 光

    ゴムロープ用止め金具

    99税込109
    1個
    当日出荷
    防音・防振用ゴムロープ用の止め具です 止め金具 ゴムロープを必要な長さにカットして、ロープの先端にフックかキャッチャーを差し込みハンマー等で叩いて固定します キャッチャーとフックのセットです
    タイプゴムロープ用
  • 角型フェライト磁石 光

    角型フェライト磁石

    (1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2個)
    当日出荷
    粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
  • 火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO

    火花養生シート(両面シリコンコーティング)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
  • 鉄工用月光ドリル(セット) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(セット)

    ビックツール
    19,980税込21,978
    1セット(23本)
    当日出荷
    月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
    用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
  • シリコンガスケット SGKシリーズ タカチ電機工業

    シリコンガスケット SGKシリーズ

    タカチ電機工業
    469税込516
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい材質シリコンスポンジホワイトグレー使用温度範囲(℃)-40~105入数1m×1本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
...
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
"gk-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷