カテゴリ

  • バイク部品(133)
  • 自動車純正部品(58)
  • 農業機械(46)
  • 自動車補修部品(34)
  • バイク純正部品(26)
  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk-7」の検索結果

389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)

    アドコート(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
    用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m(200枚入) アドコート

    アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m(200枚入)

    アドコート
    46,980税込51,678
    1袋(200枚)
    4日以内出荷
    トラスコ品番509-7631RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルアー GUN吉 7g GK7シリーズ アムズデザイン

    ルアー GUN吉 7g GK7シリーズ

    アムズデザイン
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグ。岸壁ジギングに最適なメタルジグ。フォールさせるとランダムにスライドアクションを起こす為、フォール時にバイトが多発します。バーチカルジギングでも的確なアクションをジグに伝えることができ、青物のキャスティングはもちろん、最近ではヒラメのボトム攻略等万能型メタルジグとして様々な応用方法が開発されているほど、高いポテンシャルを秘めたバーサタイルジグなのです。
    仕様【誕生日】2011/08/12全長(mm)45(アイ含む)質量(g)7タイプグリピンゴールドコード4256915フック伊勢尼7号アズワン品番64-6425-68
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • シートカバー UZ125(K5-K7 GK5-GK7) 99000-99034-344 スズキ

    シートカバー UZ125(K5-K7 GK5-GK7) 99000-99034-344

    スズキ
    3,200税込3,520
    1個
    4日以内出荷
  • 六角軸ステンレス用月光ドリル SK11

    六角軸ステンレス用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
  • ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップスリム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。 本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。 耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
    用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス濃茶
  • 月光ドリル(タップ下穴サイズセット) ビックツール

    月光ドリル(タップ下穴サイズセット)

    ビックツール(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(7本)
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
  • MARK,TYPE (GK7) ホンダ

    MARK,TYPE (GK7)

    ホンダ
    219税込241
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • フェライト磁石 光

    フェライト磁石

    (2件のレビュー)
    439税込483
    1箱(1個)
    当日出荷
    保持力が高く減磁がありません。
    用途モーターなどの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ステンレスグローブケース カネタ商会

    ステンレスグローブケース

    カネタ商会
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ニトリル手袋やポリエチレン手袋の箱から出る紙紛の混入を防ぐため、このステンレス容器に入れ替えをすれば衛生的です。
    材質SUS304幅(mm)270高さ(mm)70質量(g)1130奥行(mm)150アズワン品番64-9291-27TKG品番9-1469-1201
  • たてといライナートップY60 ブラケットデンデン L24 エスロン

    たてといライナートップY60 ブラケットデンデン L24

    エスロン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • ネルバフ H&H

    ネルバフ

    H&H
    779税込857
    1個
    当日出荷
    木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
    寸法(mm)75外径(Φmm)75穴径(mm)12.7
  • グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(おねじ) GK

    MIYOSHI(小西製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬)

    SG 鏡面一発ディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    当日出荷
    ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
    用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 固定式

    スペーシア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップスリム

    WAKI(和気産業)
    679税込747
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
    用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂クリア
  • TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • スッキリラインE (エアコン配管用ダクト) 未来工業

    スッキリラインE (エアコン配管用ダクト)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
  • 業務用ポリ袋HD-PRO 半透明 20枚 ハウスホールドジャパン

    業務用ポリ袋HD-PRO 半透明 20枚

    ハウスホールドジャパン
    479税込527
    1冊(20枚)
    4日以内出荷
    業務用半透明0.015mm厚のカサカサタイプのポリ袋。
    厚さ(mm)0.015(1枚あたり)半透明入数(枚)20耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
  • 18-8 泡立てⅡライン 抗菌 角柄用 EBM(江部松商事)

    18-8 泡立てⅡライン 抗菌 角柄用

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    種別頭部のみ材質18-8ステンレス、PP寸法(mm)ワイヤー部分:Φ130質量(g)340ハンドル長さ(mm)320全長(cm)本体:460耐熱温度(℃)90EBM品番3230000
  • 六角軸鉄工用月光ドリル SK11

    六角軸鉄工用月光ドリル

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
    用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • 3点機能付透明フィルム 明和グラビア

    3点機能付透明フィルム

    明和グラビア
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷
    表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
    用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に厚さ(mm)1透明混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60
  • サインスタンド(両面用) エスコ

    サインスタンド(両面用)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    両面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
  • グリルノブ おねじタイプ Elesa

    グリルノブ おねじタイプ

    Elesa
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
    材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 26mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    26mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GK-7材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)4種類スナップフック寸法L1(mm)26使用荷重(kg)1寸法D(mm)1.2寸法L2(mm)18寸法T(mm)3寸法W(mm)12口の開き(mm)5
  • DGK ダイアルグリルノブ イマオコーポレーション

    DGK ダイアルグリルノブ

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 令和の伊能忠敬 W ホワイト 山佐時計計器

    令和の伊能忠敬 W ホワイト

    山佐時計計器
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    バーチャルに海岸沿いを歩いて日本一周をすると日本地図が完成。本格的な実距離モードと 25103050倍の速さで進むことができる倍速モードが選択可。都道府県別に地図を表示して現在の位置や次の都道府県までの距離を表示。あなたが設定した1日の目標歩数に対してタダタカ先生が激励。ユニークなキャラクターがあなたを応援。歩数歩行距離歩行時間消費カロリー脂肪燃焼量カレンダー時刻使用開始日を表示。累計機能でモチベーションUP。14日分のデータをメモリー。3D加速度センサー採用。
    付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂ホワイト(W)質量(g)約26(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)、時計:平均月差±30秒以内(常温にて)外形寸法約72×37×10mm(幅×高×厚)表示液晶ドットマトリックス表示(32×46ドット)設計日本表示内容歩数/0~999999歩、歩行距離/0.00~999.99km、歩行時間/0h00m~23h59m、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、体脂肪燃焼量/0.0~9999.9g、時刻/ 0:00~23:59(24時間制)、カレンダー/ '21年1月1日~'50年12月31日、累計歩数/0~999999万歩、累計歩行距離/0~999999km、累計歩行時間/0~999999h、使用日数/0~999999日、メモリー/今日・1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約6ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)アズワン品番69-6027-33設定項目カレンダー/2021年1月1日~2050年12月31日、時刻/0:00~23:59(24時間制)、開始日/2021年1月1日~2050年12月31日、歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、距離モード/実距離モード・倍速モード(2、5、10、30、50倍)、目標歩数/1000~50000歩(単位:1000歩)
  • 3点機能付透明マット 明和グラビア

    3点機能付透明マット

    明和グラビア
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
    用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に厚さ(mm)1透明混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60
  • No7 32mm[TRI-WING]ビット エスコ

    No7 32mm[TRI-WING]ビット

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GK-7材質鍛造鋼製全長(mm)32先端サイズ7シャンク寸法1/4inch(六角)
  • 70mm 打撃めがねレンチ エスコ

    70mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)320質量(g)2350
  • 洗面器用壁止め金具 エスコ

    洗面器用壁止め金具

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:洗面器固定板 ×2、丸木ねじ(Φ5.8×50mm)×2。
    材質ステンレス鋼
  • 75mm 打撃めがねレンチ エスコ

    75mm 打撃めがねレンチ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)326質量(g)2850
  • アートフェイスY60H ブラケットデンデン L24 エスロン

    アートフェイスY60H ブラケットデンデン L24

    エスロン
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズY60HシリーズY60H
  • 丸トップ105 じょうごII型 エスロン

    丸トップ105 じょうごII型

    エスロン
    49,980税込54,978
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:UT60材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸105種類集水器シリーズ丸105