カテゴリ
- バイク部品(132)
- 農業機械(46)
- 自動車補修部品(31)
- 制御機器(7)
- 切削工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン(54)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- ゴールドメダル(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- ミヤコ自動車(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- コミネ(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- 555(スリーファイブ)(4)
- SIEMENS(4)
- エスロン(4)
- ビックツール(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 神保電器(3)
- NTB(3)
- ALCANhands(3)
- カナテクス(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「gk-7」の検索結果

気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)
アドコート(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(10枚)ほか当日出荷から8日以内出荷防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
六角軸ステンレス用月光ドリル
SK11(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
ワイドフェルトキャップ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
ワイドフェルトキャップスリム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。 本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。 耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス色濃茶
月光ドリル(タップ下穴サイズセット)
ビックツール(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(7本)当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥1,498税込¥1,6481本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ステンレスグローブケース
カネタ商会¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ニトリル手袋やポリエチレン手袋の箱から出る紙紛の混入を防ぐため、このステンレス容器に入れ替えをすれば衛生的です。材質SUS304幅(mm)270高さ(mm)70質量(g)1130奥行(mm)150アズワン品番64-9291-27TKG品番9-1469-1201
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
SG 鏡面一発ディスク
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ワイドフェルトキャップスリム
WAKI(和気産業)¥679~税込¥747~1セット(4個)当日出荷から翌々日出荷傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂色クリア
TYGシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
業務用ポリ袋HD-PRO 半透明 20枚
ハウスホールドジャパン¥479税込¥5271冊(20枚)4日以内出荷業務用半透明0.015mm厚のカサカサタイプのポリ袋。厚さ(mm)0.015(1枚あたり)色半透明入数(枚)20耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
18-8 泡立てⅡライン 抗菌 角柄用
EBM(江部松商事)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷種別頭部のみ材質18-8ステンレス、PP寸法(mm)ワイヤー部分:Φ130質量(g)340ハンドル長さ(mm)320全長(cm)本体:460耐熱温度(℃)90EBM品番3230000
六角軸鉄工用月光ドリル
SK11¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
3点機能付透明フィルム
明和グラビア¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に厚さ(mm)1色透明混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60
グリルノブ おねじタイプ
Elesa¥859~税込¥945~1個当日出荷ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
26mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA638GK-7材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)4種類スナップフック寸法L1(mm)26使用荷重(kg)1寸法D(mm)1.2寸法L2(mm)18寸法T(mm)3寸法W(mm)12口の開き(mm)5
DGK ダイアルグリルノブ
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。色長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
3点機能付透明マット
明和グラビア¥4,398税込¥4,8381本当日出荷表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に厚さ(mm)1色透明混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥969~税込¥1,066~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC3
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)約330 100形状SPORT XTREM質量(kg)1.9タイプマフラー:RC3適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートマット ポリッシュ
IXIL KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020年~ スリップオンマフラー RCR ヘキサコーン
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)320形状ヘキサコーン質量(kg)1.28タイプマフラー:RCR適合車種KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020年式~2024年式コンプリートカーボンファイバー![パネル ひなまつり アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68284084-240515-02.jpg)
パネル ひなまつり
アルファ[販促]¥1,598税込¥1,7581枚6日以内出荷手軽に飾れてインパクト大!かわいいお内裏様とお雛様の型抜きパネル。「ひなまつり」催事イベントにおすすめです。仕様片面、袋入材質コート紙+WR5mm寸法(cm)H60×W90
IXIL KAWASAKI ZX4R-RR 2023 スリップオンマフラー RC3
MAD MAX(マッドマックス)¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)約330 100形状SPORT XTREM質量(kg)1.9タイプマフラー:RC3適合車種KAWASAKI ZX4R-RR 2023年式コンプリートマット ポリッシュ
IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC3
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)約330 100形状SPORT XTREM質量(kg)1.9タイプマフラー:RC3適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式コンプリートマット ポリッシュ
インナー手袋 フリーサイズ
savina¥9,198~税込¥10,118~1箱(100枚)4日以内出荷吸水性に優れたナイロン糸と伸縮性に優れたウレタン糸を使用。汗による蒸れ、ベタツキ、アレルギーを防止。サイズフリーで左右兼用を実現。サイズフリー
18-8 ステンレスグローブケース
カネタ商会¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷壁にプレートを固定し簡単設置!紙粉混入対策商品です。紙のケースのまま使用すると、手袋を引き出す時に紙粉が発生する事があります。ステンレスグローブケースに入替えることで紙粉の発生のリスクを回避できます。材質SUS304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×70
IXIL KAWASAKI ZX4R-RR 2023 スリップオンマフラー RC3C
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質カーボン繊維長さ(mm)約330 100形状SPORT XTREM質量(kg)1.5タイプマフラー:RC3C適合車種KAWASAKI ZX4R-RR 2023年式コンプリートカーボンファイバー































![No7 32mm[TRI-WING]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523371-180823-02.jpg)






![パネル ひなまつり アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68284084-240515-02.jpg)