カテゴリ

  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「gk101」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 玄関用手すり GK-101 シロクマ

    玄関用手すり GK-101

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    抗菌仕様です。
    付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • UVカットガラスシート抗菌プラス アサヒペン

    UVカットガラスシート抗菌プラス

    アサヒペン
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。
    材質(シート)塩化ビニル機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-EガラスRoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)裏面:ポリエステル
  • クロスシー 補充用ホームツツミボタン 石崎プレス工業

    クロスシー 補充用ホームツツミボタン

    石崎プレス工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    とってもお得な補充用のボタンです。打器もホームツツミボタンの打具で使えます。
  • グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモト

    グリーンボルト(プラスマイナス型)

    ホシモト
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
    用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ半袖制電ポロシャツ サンエス

    エコ半袖制電ポロシャツ

    サンエス
    3,500税込3,850
    1着
    5日以内出荷
    JIS-T8118適合の制電ハニカムメッシュ素材を使用。 静電気の発生や帯電を抑える効果がある。 さらに吸水速乾性や接触冷感も備えている、機能派エコポロシャツシリーズ。
    仕様両袖ペン差し、左胸ポケット内側ペン差し、後衿下反射パイピング材質ボタン/プラスチック適合規格JIS-T8118適合商品混率(%)【制電ハニカムメッシュ】ポリエステル100(再生ポリエステル100)機能抗菌・防臭、帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット、冷感接触、反射材性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)
  • 小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器

    小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10

    長野計器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
  • エコ長袖制電ポロシャツ サンエス

    エコ長袖制電ポロシャツ

    サンエス
    3,798税込4,178
    1着
    5日以内出荷
    JIS-T8118適合の制電ハニカムメッシュ素材を使用。 静電気の発生や帯電を抑える効果がある。 さらに吸水速乾性や接触冷感も備えている、機能派エコポロシャツシリーズ。
    仕様両袖ペン差し、左胸ポケット内側ペン差し、後衿下反射パイピング材質ボタン/プラスチック適合規格JIS-T8118適合商品混率(%)【制電ハニカムメッシュ】ポリエステル100(再生ポリエステル100)機能抗菌・防臭、帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット、冷感接触、反射材性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6L・8Lはキング)
  • ダブルフレキ軽量ギアレンチ MUST TOOL

    ダブルフレキ軽量ギアレンチ

    MUST TOOL
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1箱(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷