カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • メカニカル部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク純正部品(23)
  • 制御機器(22)
  • 自動車純正部品(17)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk20」の検索結果

関連キーワード
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。材質外装:SUS304生地ケース形状A枠(立型)種類小形圧力計呼びAT外径(Φmm)50精度±3%F.S接続ねじR1/8測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(40件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
203税込223
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
六角軸ステンレス用月光ドリル SK11六角軸ステンレス用月光ドリルSK11(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPYステンレス用ドリル 月光ドリルJAPPY
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(38件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
イスゴム WAKI(和気産業)イスゴムWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ゴムロープ用止め金具 光ゴムロープ用止め金具
99税込109
1個
当日出荷
防音・防振用ゴムロープ用の止め具です 止め金具 ゴムロープを必要な長さにカットして、ロープの先端にフックかキャッチャーを差し込みハンマー等で叩いて固定します キャッチャーとフックのセットです
タイプゴムロープ用
ガラスブレーカー S SUN UPガラスブレーカー SSUN UP(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
インマニガスケットキット OHNO(大野ゴム工業)インマニガスケットキットOHNO(大野ゴム工業)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
ステッカー イラスト 日本緑十字社ステッカー イラスト日本緑十字社
1,498税込1,648
1パック(5枚)
翌々日出荷
文字内容危険!Danger!トラスコ品番814-9189材質エンビステッカー質量(g)17取付方式ステッカー寸法・サイズ(mm)120×100日本緑十字社品番099020
ガスケット 16555-58J32 SPIガスケット 16555-58J32SPI
679税込747
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番1A00-14-423B・16555-58J32・15134-4A00B
クロスシー 補充用ホームツツミボタン 石崎プレス工業クロスシー 補充用ホームツツミボタン石崎プレス工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(300個)
当日出荷から4日以内出荷
とってもお得な補充用のボタンです。打器もホームツツミボタンの打具で使えます。
エアスプレーガン SK11エアスプレーガンSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-2G専用交換コードYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1袋(50本)
当日出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
ナイロンコード 替刃 三洋テグスナイロンコード 替刃三洋テグス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30本)
当日出荷
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
用途2GギザブレードSSC-2G専用排気量(cc)25以上(推奨)
六角軸鉄工用月光ドリル SK11六角軸鉄工用月光ドリルSK11
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
クランプTGK型 ベッセイクランプTGK型ベッセイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)スチール
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-2G専用交換コードYAMAZEN(山善)
3,298税込3,628
1セット(30本×2個)
当日出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
グラスキーパー キャンブログラスキーパーキャンブロ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
収納空間をすっきり整理する、便利なグラスキーパーです。軽く、コンパクトで使いやすくなっています。食器洗浄機で洗えます。溝が入っているので、水切り、乾燥が早まります。
材質ABS樹脂ベージュ寸法(幅W×奥行D)(mm)457×356適合サイズ(Φmm)57~80収納数1枚に20個耐熱温度(℃)100TKG品番9-0862-1601TKG品番(2017)6-0774-1601
防爆スクリュードライバープラスドライバー Ampco防爆スクリュードライバープラスドライバーAmpco
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
キーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用 エレコムキーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された”ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。ゲームプレイ中に高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせ、Z~Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。キーの印字にはダブルインジェクション方式を採用し、長期間のヘビーな使用にも耐えうる耐久性を備えています。すべてのキーを同時入力することが可能な”Nキーロールオーバー”に対応しています。複雑なキーの同時押下が必要なゲームでも、操作を取りこぼすことなく正確に入力できます。Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。デスク上でマウスの操作スペースを多く確保できるテンキーレスサイズです。テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立させるため、プレイヤー同士のチャットなど、日本語入力もスムーズに行えるよう、半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、スペースキーを広くとった日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。押下する感覚の分かりやすさと、静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載しています。キートップに、視認性に優れたステンシル調のフォントを印字しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hzブラックサイズテンキーレス質量(g)約1002※ケーブル含むケーブル長(m)約2対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366×143×37(スタンド含まず)、約366×143×54(スタンド時 )キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メカニカル(茶軸/タクタイル)キーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
インマニガスケットキット OHNO(大野ゴム工業)インマニガスケットキットOHNO(大野ゴム工業)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
主な適合純正品番(インテークマニホールドガスケット)14035-1HC0Ax3(ガスケットアダプター)14722-1HC0Ax1(チャンバーガスケット)16175-1HC5Ax1メーカー日産
インマニガスケットキット OHNO(大野ゴム工業)インマニガスケットキットOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
替刃 2RG チェーザ REX(レッキス工業)替刃 2RG チェーザREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
用途水道・ガス管用種別替刃チェーザ適合機種2R3ねじ切器質量(g)250
20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
515税込567
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GK-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~2
大人用からだふき 50枚×36袋 まとめ買い 病院介護 業務用 東京メディカル大人用からだふき 50枚×36袋 まとめ買い 病院介護 業務用東京メディカル
6,988税込7,687
1箱(36袋×50枚)
4日以内出荷
使い勝手の良い大判サイズ。ノンアルコールタイプなので肌への刺激が少なく、安心してご使用いただけます。つめかえ不要で、このまま使えます。お肌に優しいヒアルロン酸成分配合。
寸法(mm)200×200
屋内用電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器SURE(石崎電機製作所)
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーマグネット角型格子 スーパーツールサニタリーマグネット角型格子スーパーツール
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度材質マグネット枠:SUS304
V型・彫刻のみ エスコV型・彫刻のみエスコ
6,920税込7,612
1本
翌日出荷
9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ9mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ4mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4