キーボード ワイヤレス 無線 ブラックiClever当日出荷
2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、近周波数の電波が多く存在する環境でも、遅延やデータ欠落、干渉のない、安定した通信で快適に操作出来ます。
キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現します。
280mAHバッテリー内蔵のType-C充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。
たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
10分間無操作の場合は、自動的にスリープモードになります。
色ブラック対応OSWindows 2000、XP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10または最新のWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×125×16連続使用時間(時間)90キー配列日本語配列電池リチウムバッテリーキー方式パンタグラフ方式キーストローク(mm)1.8充電時間(時間)2充電方式TYPE-C充電式キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4G 無線操作距離10m