カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク純正部品(11)
  • オフィス家具(8)
  • 作業服(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-18」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバー セレクト (GL18) MAZDA(マツダ)

    レバー セレクト (GL18)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18 TGK(東京硝子器械)

    Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18

    TGK(東京硝子器械)
    7,890税込8,679
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
    材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴムねじ口規格(GL)GL-18ノズル外径(Φmm)10
  • 青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用

    DURAN
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    5,104税込5,614
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリング。
  • GL18閉鎖用スクリューキャップ 三商

    GL18閉鎖用スクリューキャップ

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    コネクターボディの穴を使用しない際に、ふさぐことができます。
    材質PBT・PTFE貼りシリコンガスケット付
  • GL18ジョイントコネクターボディ 三商

    GL18ジョイントコネクターボディ

    三商
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
    材質PTFEボア径(Φmm)10.5
  • GL18 閉鎖用スクリューキャップ アイシス

    GL18 閉鎖用スクリューキャップ

    アイシス
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
    耐熱温度(℃)250アズワン品番63-5644-92
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
  • GL18エアレーション用フィルター BOHLENDER

    GL18エアレーション用フィルター

    BOHLENDER
    15,999税込17,599
    1個
    7日以内出荷
    ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
    仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
  • フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴ

    フッ素樹脂GL18ジョイント

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1セットほか
    7日以内出荷
    フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
    使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
  • GL18 PFAホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PFAホースコネクター

    BOHLENDER
    4,699税込5,169
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
  • GL18 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
  • エルワン 18L LION(ライオン)

    エルワン 18L

    LION(ライオン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(18L)
    当日出荷
    食器・調理器具の油汚れをすばやく洗い落とします。 洗浄力が強く、泡切れが早いです。 厨房器具や調理機器の洗浄に最適です。
    トラスコ品番297-8873質量(kg)19.7タイプ液体液性中性使用場所厨房着香料商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツール

    ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)

    スーパーツール(9件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1丁
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
    爪形状長ツメ
  • GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き BOHLENDER

    GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き

    BOHLENDER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    。GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
    仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9402-87
  • GLネジ規格変換用カップリング GL14メス - GL18メス BOHLENDER

    GLネジ規格変換用カップリング GL14メス - GL18メス

    BOHLENDER
    11,480税込12,628
    1個
    7日以内出荷
    GL14メスネジとGL18メスネジ付きです。キャップはPPS(ポリフェニレンサルファイド)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。
    仕様●両端ネジ規格:GL14メス-GL18メス●耐熱:+200℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PPS+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-62
  • GL 8 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL 8 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
  • GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃ BOHLENDER

    GLネジ規格変換用キャップ GLS80メス - GL18オス×4 耐熱:+110℃

    BOHLENDER
    41,999税込46,199
    1個
    7日以内出荷
    GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
    仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトンアズワン品番65-9641-57
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 本鍛造刈込鋏 千吉 金

    本鍛造刈込鋏

    千吉 金(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
    用途刈込鋏。材質刃部:55C、柄:本樫全長(mm)690刃長(mm)195使用目的刈込
  • スタビーガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト)

    スタビーガスレンズ

    ミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)26.6外径(Φmm)14.2
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン

    常栄継手工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート GLチップソー ガルバ用 180x1.4x60P EFFORT(エホート)

    エホート GLチップソー ガルバ用 180x1.4x60P

    EFFORT(エホート)
    6,298税込6,928
    1枚
    3日以内出荷
    特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
    用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.3、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数60穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.4
  • M18x27mm カラーナット エスコ

    M18x27mm カラーナット

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)27寸法D(mm)27寸法B(mm)34適合ねじM18
  • TA-17スタビ―ガスレンズコレットボディ トーキン

    TA-17スタビ―ガスレンズコレットボディ

    トーキン
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-17/FX-17/TA-26/FX-26/TA-18/ヘッド1726・1726P
  • 光電・レーザーセンサ 北陽電機

    光電・レーザーセンサ

    北陽電機
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    厚み3.5mmを実現。省スペースで取付易さを追求
    質量(g)350外形寸法(mm)140×78×48保護構造IP65(IEC60529)表示LED 4個材質(ケース)アルミダイキャスト光源赤色レーザー(650nm) クラス2(IEC 60825-1:2014)インターフェースUSB:あり(設定のみ)デジタル出力距離設定出力2点、エラー出力1点 NPN,PNP,Push-Pull切替動作温度(℃)-10~50デジタル入力スタート・ストップ入力、デジタル出力を入力に切替て使用
  • ユニット コントロール (1NGL) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NGL)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • クリーニングフォーム エスコ

    クリーニングフォーム

    エスコ
    14,400税込15,840
    1ケース(100個)
    翌日出荷
    適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
    入数(個)100
  • [TORX-PLUS] ドライバービット エスコ

    [TORX-PLUS] ドライバービット

    エスコ
    2,440税込2,684
    1本
    翌日出荷
  • レバー ギヤーシフト (GL) MAZDA(マツダ)

    レバー ギヤーシフト (GL)

    MAZDA(マツダ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • 照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズ シグマ光機

    照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズ

    シグマ光機
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • ホルダ ポール 4GL-18181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ ポール 4GL-18181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • レバー シフト 4 4GL-18152-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー シフト 4 4GL-18152-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • フォーク シフト 2 4GL-18512-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フォーク シフト 2 4GL-18512-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • ストッパレバーアセンブリ 4GL-18140-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ストッパレバーアセンブリ 4GL-18140-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 8.0ozヘビーブレンドスウェットシャツ GILDAN

    8.0ozヘビーブレンドスウェットシャツ

    GILDAN
    1,898税込2,088
    1枚
    7日以内出荷
    スタンダードなクルーネックのスウェットシャツ。8.0ozの裏起毛の素材感はアメリカンスウェットの王道。ゆったりとしたシルエットもGILDANの特徴のひとつです。
    仕様US FIT、丸胴混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
  • ペダル シフト 4GL-18111-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ペダル シフト 4GL-18111-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • シフトシャフトアセンブリ 4GL-18101-10 YAMAHA(ヤマハ)

    シフトシャフトアセンブリ 4GL-18101-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷