カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業服(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 溶接用品(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 保管用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- GILDAN(8)
- 三商(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- VITLAB(4)
- 京セラ(3)
- スーパーツール(3)
- 北陽電機(3)
- フジトク(3)
- DURAN(3)
- 常栄継手工業(3)
- PROST's(3)
- エスコ(2)
- コガネイ(2)
- トーキン(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- K&N(2)
- brembo(2)
- unitech(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gl-18」の検索結果

青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用
DURAN¥3,798税込¥4,1781袋(2個)3日以内出荷広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
GL18ジョイントコネクターボディ
三商¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。材質PTFEボア径(Φmm)10.5
GL18スクリュージョイントセット
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
フッ素樹脂GL18ジョイント
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1セットほか7日以内出荷フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン
常栄継手工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
エホート GLチップソー ガルバ用 180x1.4x60P
EFFORT(エホート)¥6,298税込¥6,9281枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.3、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数60穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.4
光電・レーザーセンサ
北陽電機¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷厚み3.5mmを実現。省スペースで取付易さを追求質量(g)350外形寸法(mm)140×78×48保護構造IP65(IEC60529)表示LED 4個材質(ケース)アルミダイキャスト光源赤色レーザー(650nm) クラス2(IEC 60825-1:2014)インターフェースUSB:あり(設定のみ)デジタル出力距離設定出力2点、エラー出力1点 NPN,PNP,Push-Pull切替動作温度(℃)-10~50デジタル入力スタート・ストップ入力、デジタル出力を入力に切替て使用
クリーニングフォーム
エスコ¥14,400税込¥15,8401ケース(100個)翌日出荷適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。入数(個)100
8.0ozヘビーブレンドスウェットシャツ
GILDAN¥1,898~税込¥2,088~1枚7日以内出荷スタンダードなクルーネックのスウェットシャツ。8.0ozの裏起毛の素材感はアメリカンスウェットの王道。ゆったりとしたシルエットもGILDANの特徴のひとつです。仕様US FIT、丸胴混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー
GILDAN¥2,898~税込¥3,188~1枚7日以内出荷カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。仕様US FIT、丸胴混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
8.0ozヘビーブレンドプルオーバーパーカー
GILDAN¥2,798~税込¥3,078~1枚7日以内出荷カレッジスタイルといえばGILDAN8.0ozozプルオーバーパーカー。ユースサイズの商品にはフードの引き紐はついていません。仕様US FIT、丸胴混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー
GILDAN¥3,500~税込¥3,850~1枚7日以内出荷ほどよいゆったりシルエットのZIPパーカー。オーソドックスなスタイルだから使いまわしがきくGILDANの人気アイテム。仕様US FIT、丸胴混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ
GILDAN¥3,500~税込¥3,850~1枚7日以内出荷アメリカンカレッジスタイルの定番スウェットパンツがポケットなしタイプにリニューアルしました。そのままルームウェアとしてもお使いいただける頼れるアイテムです。仕様US FIT混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
8.0ozヘビーブレンドZIPパーカー
GILDAN¥2,998~税込¥3,298~1枚7日以内出荷ほどよいゆったりシルエットのZIPパーカー。オーソドックスなスタイルだから使いまわしがきくGILDANの人気アイテム。仕様US FIT、丸胴混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
8.0ozヘビーブレンドスウェットシャツ
GILDAN¥1,998~税込¥2,198~1枚7日以内出荷スタンダードなクルーネックのスウェットシャツ。8.0ozの裏起毛の素材感はアメリカンスウェットの王道。ゆったりとしたシルエットもGILDANの特徴のひとつです。仕様US FIT、丸胴混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
溝入れ用チップ
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から4日以内出荷PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種呈色灰赤色材種PR1025
8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ
GILDAN¥3,500~税込¥3,850~1枚7日以内出荷アメリカンカレッジスタイルの定番スウェットパンツがポケットなしタイプにリニューアルしました。そのままルームウェアとしてもお使いいただける頼れるアイテムです。仕様US FIT混率(%)綿50 ポリエステル50(裏起毛)
フラット形エアハンド
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816758-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止]
PGA¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷「PG-25AGL18MB」は、硬度10Hの強化ガラスを採用したiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかなな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)67×145×0.25質量(g)13
フラット形エアハンド
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から32日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ
フジトク(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ
常栄継手工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,798~税込¥4,178~1個(300g)ほか5日以内出荷ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
配管取出口用圧力調整器 GL-180
千代田精機¥54,980税込¥60,4781台22日以内出荷燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)180二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~1.5圧力(MPa)1次:4以下
メンブレンフィルターセット 広口ねじ口びん4ポートキャップ用
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)3日以内出荷広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。型式GL-18ねじ規格GL-18































![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816758-260730-02.jpg)