カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「gl100-n」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    給気に入る50μm以上の粒子を90%以上捕集。比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に。業務用ロスナイ外気処理ユニット専用品。加湿部点検口より装着可能
    捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】91
  • Petit LOGGER グラフテック(GRAPHTEC)

    Petit LOGGER

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)質量(g)約125電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能インターフェースUSB、無線LANメモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力アラーム出力1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
    材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
  • GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス

    GLクロマトディスク 5040シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
    形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ