曜日別特売

業設用ロスナイ新部材

業設用ロスナイ新部材 - 三菱電機業設用ロスナイ新部材 - 三菱電機

給気に入る50μm以上の粒子を90%以上捕集
比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に
業務用ロスナイ外気処理ユニット専用品
加湿部点検口より装着可能

捕集効率(%)
質量法:【50Hz/60Hz】91
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878537PGL-50NMB【50Hz/60Hz】0.4【50Hz/60Hz】12×662×237
¥40,600
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880646PGL-100NMB【50Hz/60Hz】0.5【50Hz/60Hz】12×882×237
¥44,400
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする