カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 制御機器(29)
  • 切削工具(29)
  • メカニカル部品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 照明(11)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl20」の検索結果

414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ 長野計器微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ長野計器
28,883税込31,771特価
1個
当日出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
微圧計 Φ100 GL20 長野計器微圧計 Φ100 GL20長野計器
32,900税込36,190
1個
4日以内出荷
標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ100 立形(B枠)精度±1.5%F.S.
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
クリヤーブック<Glassele>(固定式) コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式)コクヨ(1件のレビュー)
289税込318
1冊
当日出荷から翌々日出荷
日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)
サイズA4-S仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PP
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメントタイル用接着剤 GL-20 12kgタイルメント
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
内装壁タイル張り用耐水型接着剤 タイルメント内装壁タイル張り用耐水型接着剤タイルメント(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4kg)
当日出荷
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★主成分合成樹脂系エマルション標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2外観白色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
クリヤーブック グラッセル 5冊パック コクヨクリヤーブック グラッセル 5冊パックコクヨ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5冊)
当日出荷
表紙の表面は傷が目立ちにくいシボ加工で裏面はデザイン性の高い柄シボ。スリムな背幅。背角が丸く安心で、カバンにも入れやすい。
サイズA4ポケット数20幅(mm)233高さ(mm)309タイプ固定式奥行(mm)12
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
超軽量保護めがね TRUSCO超軽量保護めがねTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 ハーベスフッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品ハーベス
18,980税込20,878
1本(50g)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。 低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。 高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。 PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む) 軸受(すべり軸受、転がり軸受) 編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備) 高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント) 機械類のメンテナンス 計測機器用圧力伝達液、封液 離型剤、非粘着剤、熱媒体成分フッ素樹脂、フッ素オイル使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤滴点(℃)280以上外観白色ペースト状危険物の類別非危険物不混和ちょう度280(25℃)
ラバーマグネット 光ラバーマグネット(2件のレビュー)
299税込329
1パック(1本)
当日出荷
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。 耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
月行事スチールホワイトボード縦 TRUSCO月行事スチールホワイトボード縦TRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
印刷の文字入りで、毎月の予定や行事の管理に最適です。
罫線枠の色シルバー材質(フレーム)アルミ (芯材)硬質パッキン材(古紙配合率80%以上) (吊金具)アルミ(スライド式)付属品ラーフル1個 、マーカーペン(黒・赤各1本) 、カラーマグネット4個仕様マグネット対応種類壁掛け・罫線あり表示内容月行事材質(表面)スチールホワイト繰り返し・詰め替え対応
アルミGL定規 友定建機アルミGL定規友定建機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm)2000仕様水平・垂直器付材質アルミ
ゴム L型 光ゴム L型(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴムタイプL型ゴムドラム径(mm)300
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
サークルプラトング オレンジ よし与工房サークルプラトング オレンジよし与工房
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。
材質PP全長(mm)210オレンジ耐熱温度(℃)120
LED直管グロー Luminous(ルミナス)LED直管グローLuminous(ルミナス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格寿命(時間)40000保証期間1年
ちょこっと剪定 奥の手 千吉ちょこっと剪定 奥の手千吉(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
あと少し届かない箇所の剪定作業に便利です。全長47cmで抜群の取り回しで、剪定鋏では届かない少し高い所や、奥まった場所の剪定作業に便利です。アンビル刃タイプで切れ味抜群です。
用途剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃)、S50C(下刃)全長(mm)470質量(g)約300使用目的剪定、整枝作業切刃形状アンビル刃
シェルタイプケース 摂津金属工業シェルタイプケース摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
使い捨てスリッパ VC工業使い捨てスリッパVC工業
14,980税込16,478
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様四ヶ国語表記
サークルプラトング アイボリー よし与工房サークルプラトング アイボリーよし与工房
779税込857
1個
翌々日出荷
材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。
材質PP全長(mm)210アイボリー耐熱温度(℃)120
自在3灯式LED ギドライト ZEFULS自在3灯式LED ギドライトZEFULS
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LED
フォト光沢紙 オーム電機フォト光沢紙オーム電機
939税込1,033
1セット(200個)
当日出荷
鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 L判 200枚入りです。
サイズL判紙厚(mm)0.22寸法(mm)89×127坪量(g/m2)180
シャワーホース(パック無) KVKシャワーホース(パック無)KVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
月行事ボード(縦書き) 白 TRUSCO月行事ボード(縦書き) 白TRUSCO
47,980税込52,778
1枚
当日出荷から翌日出荷
種類壁掛け・罫線あり仕様マグネット対応表示内容月行事材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
圧力鍋用 ガラスふた20cm アイリスオーヤマ圧力鍋用 ガラスふた20cmアイリスオーヤマ
629税込692
1個
3日以内出荷
圧力鍋専用のガラスふたです。
材質本体:強化ガラス(全面物理強化)寸法(mm)Φ213×65質量(g)464サイズ(cm)20
SUSケーブルコネクタ 三桂製作所SUSケーブルコネクタ三桂製作所
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
サニタリーマグネットL型 スーパーツールサニタリーマグネットL型スーパーツール
449,800税込494,780
1個
3日以内出荷
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)仕上バフ#400使用環境温度(℃)≦80度材質SUS304
グリップタイ・バンド UGLシリーズ ユーボングリップタイ・バンド UGLシリーズユーボン
999税込1,099
1袋(5本)
3日以内出荷
グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
材質ナイロン・ポリエチレン全長(mm)197最大結束径(Φmm)44幅(mm)13使用温度範囲(℃)-10~70
ダイヤモンドコートパンIH用 ガラス蓋 アイリスオーヤマダイヤモンドコートパンIH用 ガラス蓋アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
中身が見えるダイヤモンドコートパン専用のシリコン淵ガラスふたです。 マルチハンドルをつけたまま、ぴたっとふたができます。
材質ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部分:シリコン(耐熱温度220℃)
丸トップ105 飾りじょうごIV型UT60 エスロン丸トップ105 飾りじょうごIV型UT60エスロン
47,980税込52,778
1箱(20個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:UT60材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸105種類集水器シリーズ丸105
ネスグリップL ワコーネスグリップLワコー
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。 ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。 軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場トラスコ品番818-8807材質軟質PVC幅(mm)70全長(mm)200質量(kg)2ブラック高さ(mm)65間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
保温・保冷ビーカー KGW保温・保冷ビーカーKGW
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷