カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gl25-100」の検索結果

Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ
CKD¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅
アラコー¥16,980税込¥18,6781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着材を塗布した粘着タイプ。ゴム系接着材の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。16~100mmの7種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン(プライタ)等の素材に。色白長さ(m)25材質(面ファスナー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプゴム系S粘着
アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 黒 16~100mm幅
アラコー¥16,980税込¥18,6781巻(25m)4日以内出荷AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着材を塗布した粘着タイプ。ゴム系接着材の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。16~100mmの7種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。用途鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン(プライタ)等の素材に。色黒長さ(m)25材質(面ファスナー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプゴム系S粘着
微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25
長野計器¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。ケース形状埋込形(D枠、取付金具)質量(g)700外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体