曜日別特売

アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅

アラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ ゴム系S粘着 25m巻 白 16~100mm幅 - アラコー

AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
ナイロン製の面ファスナーにゴム系接着材を塗布した粘着タイプ。
ゴム系接着材の中では比較的高温下への耐性があるものを使用しており、優れた粘着力を安定して保持します。
たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。
16~100mmの7種類の幅が選べます。
A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。

用途
鉄、アルミ、スチール、紙、プラダン(プライタ)等の素材に。
色
白
長さ(m)
25
材質(面ファスナー)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
ゴム系S粘着
内容量
1巻(25m)
注意
※十分な接着強度を得るため、被着体に貼付け後、1日程度負荷をかけずになじませてご使用ください。
※テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらすと黄変することがあります。
※A面・B面は別売りとなっておりますのでご注意ください。
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。
全14種類を絞り込む
幅(mm)
タイプ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83040688AKMGJ2520W120A面(Jフック/オス)
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040697AKMGJ25100W1100A面(Jフック/オス)
¥19,050
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040706AKMGJ2538W138A面(Jフック/オス)
¥8,250
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040767AKMGL2516W116B面(ループ/メス)
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040810AKMGL2520W120B面(ループ/メス)
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040828AKMGL2525W125B面(ループ/メス)
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040855AKMGL2530W130B面(ループ/メス)
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040898AKMGJ2550W150A面(Jフック/オス)
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040907AKMGJ2516W116A面(Jフック/オス)
¥4,750
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040916AKMGL2538W138B面(ループ/メス)
¥7,800
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040959AKMGL25100W1100B面(ループ/メス)
¥17,850
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83040968AKMGJ2525W125A面(Jフック/オス)
¥5,700
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83041011AKMGL2550W150B面(ループ/メス)
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83041020AKMGJ2530W130A面(Jフック/オス)
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする