カテゴリ
- 科学研究・開発用品(168)
- 測定用品(73)
- 制御機器(60)
- 切削工具(54)
- パソコン/周辺機器(53)
- 空調・照明・電設資材(47)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- メカニカル部品(41)
- カー用品(40)
- 手袋(37)
- バイク純正部品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- オフィス家具(28)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 作業服(23)
- 作業工具(19)
- 研磨材(18)
- 店舗什器・備品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- バイク部品(13)
- 自動車純正部品(13)
- 物流用品(10)
- 厨房用品(10)
- 溶接用品(9)
- 事務用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 自動車補修部品(7)
- 建築金物(6)
- 安全保護具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 空圧工具(5)
- 機構部品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業機械(4)
- 卓上消耗品(3)
- 理美容(3)
- 救急・衛生(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- GVS(100)
- エスコ(51)
- リケン(35)
- 長野計器(32)
- ホンダ(29)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- IKO(日本トムソン)(25)
- SRIC(スリック)(23)
- セブンユニフォーム(20)
- メディアカバーマーケット(19)
- イスカル(17)
- SMC(16)
- 三桂製作所(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- トリニティ(15)
- TRUSCO(12)
- Hearts(11)
- CKD(10)
- アイシス(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl3」の検索結果

二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型
ピカコーポレイション¥529,800~税込¥582,780~1台翌日出荷様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
液晶保護フィルム 三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 ( 8 インチ )寸法(mm)221×146サイズ8取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム 三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 ( 8 インチ )寸法(mm)221×146サイズ8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム 三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 ( 8 インチ )寸法(mm)221×146サイズ8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム 三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 ( 8 インチ )寸法(mm)221×146サイズ8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム 三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種三菱 エクリプスクロス phev GL3W 2020 (8 インチ)寸法(mm)221×146取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。色黒材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
殺菌灯 GLシリーズ
プリンス電機(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(10本)当日出荷から7日以内出荷殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。色灰材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
園芸用・農業用ノズル
ZETTO(44件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
ロッカー 3人用 GL型
ナイキ¥58,980~税込¥64,878~1台5日以内出荷から40日以内出荷カラーもデザインも多彩なバリエーション。オフィスの更衣室はもちろん、執務スペースや役員室、他にも健診センターやスポーツジム、研究機関など多様なシーンにあったタイプを選んでお使いいただけます。使用目的・管理方法から、最適な錠前が選ぶことができます。付属品網棚2枚、ハンガーパイプ、フック1個、鏡、トレー付きタオル掛け、小物入れ高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1800
速乾のり 紙とプラスチック 紙と金属 紙とガラス
不易糊工業(フエキ)¥279税込¥3071個当日出荷厚紙、封筒、特殊紙(感熱紙、感圧紙、PPC用紙)等の接着に。 紙とプラスチック、紙と金属、紙とガラスなどの接着に。 有機溶剤を含まない特殊水性系アクリル樹脂。RoHS指令(10物質対応)対応
コスモ ギヤー GL-3 90
コスモ石油¥19,980税込¥21,9781缶(20L)4日以内出荷APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。容量(L)20引火点(℃)230流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98密度(g/cm3 at15℃)0.8954危険物の性状非水溶性
ギヤオイル GL-3 90
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)6日以内出荷APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.892引火点(℃)246流動点(℃)-22.5動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)粘度指数99危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
グリーンレーベルコンテナ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。材質再生PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
重作業用マイクロファイバー手袋
おたふく手袋(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷から6日以内出荷摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0
ネジ口ビン
DURAN¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
PiomaここだよライトS
UBUKATA(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。 地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。内蔵電池ニッケル水素電池(2.4V650mAh)仕様【点灯震度】4~5相当以上トラスコ品番773-7076材質ABS樹脂幅(mm)62高さ(mm)96質量(g)175奥行(mm)32電源(V)AC100消費電力(W)0.4電球(W)0.5明るさ(Lx)10点灯時間地震ライト:約10分、停電ライト:約10分、消灯後の足元灯:約30秒、携帯灯:約6時間(満充電時)
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
純正インクカートリッジ EPSON IC33
EPSON(7件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷インクジェット用(エプソン純正品)適合機種メーカーEPSON種別純正品適合PX-G5000/G5100/G900/G920/G930
職務名入り安全ベスト
グリーンクロス¥8,198税込¥9,0181着当日出荷から6日以内出荷安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。材質(車輪)強化ナイロントラスコ品番809-3463質量(g)225タイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G
エレコム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えたBluetooth(R)5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売))。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。※上記は参考値です。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。最大2台のBluetoothマウス対応機器に接続可能な接続先切り替え機能を搭載しています。本体上部のボタンで簡単に接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):2台)セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本サイズL質量(g)約100※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 17/16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Android、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58保証期間2年間電池寿命最長約16カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.0 Class2読取方式BlueLED対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
...
















![ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576957-210408-02.jpg)