カテゴリ
- 科学研究・開発用品(155)
- バイク純正部品(20)
- 切削工具(11)
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 制御機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 溶接用品(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- バッテリー・電装(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- DURAN(24)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(24)
- スズキ(20)
- エスコ(13)
- VITLAB(13)
- SMC(11)
- アズワン(10)
- BRAND(9)
- スリーピース(9)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- HARIO(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- MICROLIT(6)
- CKD(5)
- Socorex(ソコレックス)(5)
- Finn(5)
- EATON(イートン)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl32」の検索結果

GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付
アイシス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
オムニフィット (R) ルアーポート付きGL32ボトルキャップ 2ポート
アイシス¥12,980税込¥14,2781個欠品中白色ボディトップにある2個のメスルアーポートに外径1/8"フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL32ボトルキャップです。メスルアーポートにはルアーポート用別売アクセサリーや市販の各種注射筒のオスルアー部も差し込めます。ポート間隔は6mmです。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製で、接液する白色ボディはPTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。仕様●ポート数:2アズワン品番65-6892-05
アダプター PP GL32~ NS
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ボトル スレッド アダプター仕様材質:PP GL32~NS29/32アズワン品番65-5710-99
アダプター PP GL32~ NS
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ボトル スレッド アダプター仕様材質:PP GL32~NS24/29アズワン品番65-5710-97
アダプター PP GL32~ NS
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ボトル スレッド アダプター仕様材質:PP GL32~NS19/26アズワン品番65-5710-96
GL32 UNFポート用別売アクセサリー フィルター付きエアーチェックバルブ
アイシス¥18,980税込¥20,8781個欠品中ポート間隔の問題により、アクセサリーの組み合わせによっては接続できない場合があります。1/4-28UNFオスネジ付きで、メスネジポートに接続して使用します。PTFE製で汚染物の吸入を防ぐ10umインレットフィルターとボトル内の陰圧を平衡させるためのチェックバルブ(フッ素ゴム)が一体で分解不可。仕様●サイズ(mm):15×23Lアズワン品番65-6892-01
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
グリーンレーベルコンテナ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。材質再生PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
ネジ口ビン
DURAN¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。トラスコ品番809-3463質量(g)225材質(車輪)強化ナイロンタイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
レバーファイル グラッセル
コクヨ¥449税込¥4941冊当日出荷から3日以内出荷書類をまとめてとじられる取り扱い簡単なレバーとじ具 キズが目立ちにくい、さらさらシボ加工表紙(表面) 表紙がきれいに折り返し可能で、閲覧時に省スペース材質表紙/R-PPサイズA4-S背幅(mm)17収納枚数(枚)120(適正)外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)307とじ具の種類レバー式表紙仕様半透明
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種1025
SUSケーブルコネクタ
三桂製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL
HARIO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)青胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06
32mm 打撃スパナ
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600
32A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,280税込¥1,4081枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG
小池酸素工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷・シンプルで高耐久性・高性能質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
タイエコライト GL型
タイガースポリマー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から8日以内出荷材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
ホルダ
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL
HARIO¥3,298税込¥3,6281本当日出荷専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)青色(本体)茶アズワン品番63-5510-09胴外径(Φmm)46
12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥8,080税込¥8,8881本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×10×50
ラッキングカバーらくえる
タキロン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(5個)当日出荷から8日以内出荷厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
エスコ¥4,070税込¥4,4771本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50































![32x280mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64581293-250806-02.jpg)





![25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563398-210430-02.jpg)



![20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563389-210430-02.jpg)