カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(416)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 測定用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 制御機器(9)
  • 事務用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 手袋(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl45」の検索結果

519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAボトル GL45 サンプラテックPFAボトル GL45サンプラテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)口径(mm)38目盛間隔(mL)100
軟質チューブ用キャップGL45 三商軟質チューブ用キャップGL45三商
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
GL45 PPSスクリューキャップ アイシスGL45 PPSスクリューキャップアイシス
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
GL45用送液ユニット アズワンGL45用送液ユニットアズワン
12,900税込14,190
1式
当日出荷
ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用アズワン品番4-5458-01
安全キャップ GL45ボトル用 SCAT安全キャップ GL45ボトル用SCAT
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA
ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45 Rockerねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45Rocker
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
GL45用変換アダプタ バークルGL45用変換アダプタバークル
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
アズワン品番64-9346-94
廃液回収セット GL45 SCAT廃液回収セット GL45SCAT
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷
廃液回収用の容器、廃液用キャップ、排気フィルターがセットになった商品です。
仕様廃液用キャップポート数:内径Φ6.4~9mmチューブ用×1個材質容器/PP、廃液用キャップ/(キャップ)PPS・PTFE、(シーリング)FKM、(フィッティング)PFA、排気フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭口径キャップ:GL45アズワン品番3-6976-11
GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット アイシスGL45キャップ用PTFE張シリコンガスケットアイシス
2,698税込2,968
1個
予約販売
PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
ねじ口瓶用 黒キャップGL45 三商ねじ口瓶用 黒キャップGL45三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質フェノール樹脂穴径(Φmm)26ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
GL45 ポリ袋 45L黄 10枚 0.040mm ハウスホールドジャパンGL45 ポリ袋 45L黄 10枚 0.040mmハウスホールドジャパン
349税込384
1個
3日以内出荷
材質LLDPE厚さ(mm)0.04入数(枚)10容量(L)45寸法(幅W×奥行D)(mm)650×800
GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシスGL45 PP穴あきスクリューキャップアイシス
899税込989
1個
当日出荷
PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
キャップ GL45 Oリング付 Lenzキャップ GL45 Oリング付Lenz
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
Lenzねじ口ガス洗浄びんのオプションです。
規格GL45穴径(Φmm)約24(キャップ中心)
GL45 PTFEスクリューキャップ アイシスGL45 PTFEスクリューキャップアイシス
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
耐熱温度(℃)250
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシスねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポートアイシス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否
ボトルトップフィルターファネル 交換用GL45アダプター Rockerボトルトップフィルターファネル 交換用GL45アダプターRocker
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質PP(オートクレーブ可)アズワン品番4-2217-11
GL45用変換アダプター PTFE製 アイシスGL45用変換アダプター PTFE製アイシス
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
TGK品番0007648304材質PTFE製
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
GL45ガラスボトル専用PTFE変換アダプター アズワンGL45ガラスボトル専用PTFE変換アダプターアズワン
15,900税込17,490
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-9346-95
ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入 BOLAねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入BOLA
6,898税込7,588
1個
当日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様バルブ無し付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDERNPTポート付きGL45ボトルキャップBOHLENDER
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-82
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付きBOHLENDER
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-81
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無しBOHLENDER
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87
PPボトル GL45 アズワンPPボトル GL45アズワン
1,040税込1,144
1本
12日以内出荷
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ アイシス半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズアイシス
599税込659
1個ほか
5日以内出荷
半硬質・硬質チューブ用GL45用ボトルキャップの交換用パーツです
適合チューブ外径(Φmm)6
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無しBOHLENDER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付き BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック付きBOHLENDER
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:3●コック数:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×4、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-80
バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシスバルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズアイシス
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシス半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズアイシス
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
SecurityCAP(TM) GPI/GL 38 アダプター、キャップ スレッド アダプター、PTFE、GPI/GL 38 メス-GL45 PhenomenexSecurityCAP(TM) GPI/GL 38 アダプター、キャップ スレッド アダプター、PTFE、GPI/GL 38 メス-GL45Phenomenex
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
アズワン品番67-7353-08関連資料(0.4MB)
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,990税込4,389
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
GL-45用 コネクターキャップ 三商GL-45用 コネクターキャップ三商
4,998税込5,498
1個
予約販売
GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
ボトル用タグ GL-45 DURANボトル用タグ GL-45DURAN
7,998税込8,798
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
ポリタンク専用部品 mizuhoポリタンク専用部品mizuho
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可ねじ口規格(GL)GL-45
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURANねじ口瓶用キャップ 青GL-45用SCHOTT/DURAN
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷
キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
ねじ口びん GL-45 DWK Life Sciencesねじ口びん GL-45DWK Life Sciences
22,980税込25,278
1袋(5個)
5日以内出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご確認ください。
質量(kg)0.02タイプキャップ規格GL-45番号コード:017260-453Aアズワン品番64-8272-49
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用SIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
ネジ口ビン DURANネジ口ビンDURAN
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
茶褐色
サンプラ PFAボトルGL45 サンプラテックサンプラ PFAボトルGL45サンプラテック
19,980税込21,978
1本
33日以内出荷
GL45タイプのPFAボトル。本体は肉厚成形で強固。強い薬剤でも安心してハンドリングできます!
材質PFA容量(L)1全高(mm)210口内径(Φmm)38口形状GL45胴径(Φmm)97アズワン品番67-2210-63
...