カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(108)
  • 制御機器(50)
  • カー用品(34)
  • 作業服(20)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 手袋(7)
  • オフィス家具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl8」の検索結果

関連キーワード
357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツールギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)スーパーツール(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(5件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
角型パイプ柄強力型刈込鋏 千吉角型パイプ柄強力型刈込鋏千吉(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏刃長(mm)145切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)640使用目的刈込
クリヤーブック<Glassele>用替紙 コクヨクリヤーブック<Glassele>用替紙コクヨ
269税込296
1冊
当日出荷
サイズA4-S穴数2・4・30穴対応仕様中紙なし厚さ(μm)50外形寸法(縦×横)(mm)302×230ポケットR-PPポケット内寸法(mm)298×215(縦×横)
無気孔ゴーグル N-GL8533 日光物産(NIKKO)無気孔ゴーグル N-GL8533日光物産(NIKKO)
599税込659
1個
当日出荷
ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策形状ゴーグル幅(mm)160無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
ラジアスゲージ リーフ SK(新潟精機)ラジアスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
密閉式スコープゴーグル トーアボージン密閉式スコープゴーグルトーアボージン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形質量(g)67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×74×76材質(フレーム)ライトグリーン軟質塩ビ材質(レンズ)ポリカーボネイトレンズ厚さ(mm)1.5
SUSサンパイプロックナット 三桂製作所SUSサンパイプロックナット三桂製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス製のロックナット
補修塗料(鋼板用) 城東テクノ補修塗料(鋼板用)城東テクノ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(300mL)
当日出荷から5日以内出荷
用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
オーバルグリップレバー OGL MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバー OGLMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)クロムメッキ材質(シャフト)鋼材SUM22
ガイドリフタピン タカノガイドリフタピンタカノ(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
黒軍手 12双入り 600g ヤマショウ黒軍手 12双入り 600gヤマショウ
599税込659
1袋(12双)
当日出荷
毎日の作業に!薄手で経済的な徳用綿混軍手。工場、現場作業、清掃、外作業、ガーデニング、草引きなどに。汚れても安心な大容量の徳用タイプ
用途一般作業に。工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。材質ポリエステル・綿・その他ブラックサイズフリー
SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所SUSケイフレックスコネクタ三桂製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
M8x20mm 高ナット(10個) エスコM8x20mm 高ナット(10個)エスコ
550税込605
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949GL-8長さ(mm)20
T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 8x25mm [Torx]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT8エスコ品番EA611GL-8先端形状トルクス本数1
ピラーグリップレバー PGL MIYOSHI(小西製作所)ピラーグリップレバー PGLMIYOSHI(小西製作所)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー表面処理(シャフト)クロムメッキ取付部おねじ材質(シャフト)鋼材SUM22
ミニボール球G50ロング ELPAミニボール球G50ロングELPA
359税込395
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業Raspberry Pi 4B (8GB) スターターセット/レギュラー共立電子産業
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
ミニボール球 Cロング ELPAミニボール球 CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球
M 8x12mm カラーナット エスコM 8x12mm カラーナットエスコ(1件のレビュー)
750税込825
1個
翌日出荷
適合ねじM8エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18
回転アイボルト エスコ回転アイボルトエスコ
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
ボルトを固定した状態でリング部が負荷方向に360°回転!全方向負荷が可能な回転アイボルト。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装、周囲温度(225℃~380℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます(※380℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事ができ、安全に作業が行えます。専用キーは取り外し可能。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。並目。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
ミニボール球G40ロング ELPAミニボール球G40ロングELPA
359税込395
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバーステンレスOGL-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
SUSケイフレ用コンビカップ 三桂製作所SUSケイフレ用コンビカップ三桂製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ミニボール球G3010WE17Cロング ELPAミニボール球G3010WE17CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)49定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
979税込1,077
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
ミニボール球G30ロング ELPAミニボール球G30ロングELPA
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
ミニボール球G40ロング ELPAミニボール球G40ロングELPA
255税込281
1個
翌々日出荷
ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
シャープモノグラフライト05 トンボ鉛筆シャープモノグラフライト05トンボ鉛筆
249税込274
1本
4日以内出荷
高さ(mm)150質量(g)10方式ノック式縦(mm)14横(mm)14
先端誘導金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
地中管の通線用金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
材質スチールねじサイズM12メス
ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus MIYOSHI(小西製作所)ピラーグリップレバーステンレス PGL-susMIYOSHI(小西製作所)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス #16 サンコー(三甲)サンボックス #16サンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧
材質PP種別#16A形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.32フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×440×79適合カード差し両短辺11型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)544×384×65コンテナ種類ベタ目
業設用ロスナイ新部材 三菱電機業設用ロスナイ新部材三菱電機
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ロスナイ本体内に取付けて、崩壊した花粉粒子(数μm)まで捕集し、空気質を改善します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能
業設用ロスナイ新部材 三菱電機業設用ロスナイ新部材三菱電機
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)CKD
18,688税込20,557特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
シャープモノグラフライト03 トンボ鉛筆シャープモノグラフライト03トンボ鉛筆
259税込285
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さ(mm)150質量(g)10方式ノック式縦(mm)14横(mm)14繰り返し・詰め替え対応
綿混軍手滑り止め付き (5双入り) 750g ヤマショウ綿混軍手滑り止め付き (5双入り) 750gヤマショウ
449税込494
1袋(5双)
5日以内出荷
毎日の作業に!工場、現場作業、清掃、外作業、ガーデニング、草引きなどに。滑り止め付き作業用軍手。
用途一般作業に。工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。材質ポリエステル・綿、滑り止めPVC