カテゴリ

  • 洗車・清掃(1)
    • ガラスコーティング(1)
  • 学童・教育用品(3)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ

「glaco」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラコブレイブ SOFT99ガラコブレイブSOFT99(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(70mL)
当日出荷
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ付属品専用クロストラスコ品番799-7540寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)車載シガーソケット充電ケーブル 2.5mEcoFlow(エコフロー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
BeagleBone Black Rev.C Beagleboard.orgBeagleBone Black Rev.CBeagleboard.org
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
BeagleBoneは、組み込みコンピュータ分野のオープンソースの普及と教育を目的とする非営利団体BeagleBoard.org Foundationがサポートするシングルボードコンピュータです。見た目やサイズなどは小規模MCUの評価基板と同じですが、高機能でLinuxが動く小型のパーソナルコンピュータです。 BeagleBone Blackは、TI社製のAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)をプロセッサに採用し、512MBのDDR3RAMや2GBのオンボードeMMCフラッシュストレージなど、数々のデバイスを搭載しています。 オンボードのフラッシュストレージにはAngstrom Linuxがインストールされており、「USBケーブルを1本つなぐだけで5分以内にLinuxで開発を始めることが可能です。」(公式サイトより引用) 対応する主なOSは、次のとおりです。(これ以外にも対応可能です) Angstrom Linux(オングストロームLinux) Android また、I2CやGPIOなど、I/Oポート数も充実しているので組み込み機器用としても柔軟に対応ができます。
仕様【GPU】SGX530 3D、20M Polygons/s【DRAM】512MB DDR3【PMIC】TPS65217C PMIC、LDO×1【デバッグサポート】オンボードJTAG(オプション)、シリアルヘッダ【PCB】3.4”×2.1”;6レイヤ【USB2.0クライアントポート】USB0、miniUSB【USB2.0ホストポート】USB1(タイプA)、500mA LS/FS/HS質量(g)39.68電源miniUSBまたはDCジャック DC5V入力ユーザー/リセットボタン、起動ボタン、電源ボタンメモリーフラッシュ/4GB、8ビット埋込み型MMSコネクタ【SD/MMC】microSD、3.3V【拡張】5V/3.3V電源、VDD_ADC(1.8V)、3.3V I/O on all signals、McASP0、SPI、I2C、GPIO、LCD、GPMC、MMC1、MMC2、7AIN(1.8V)、4Timers、4Serial Ports、CAN0、EHRPWM(0/2)、XDMA Interrupt、電源ボタン、拡張ボードID(4枚まで積み重ね可能)プロセッサーAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)インジケータ1-Power、2-Ethernet、4-User Controllable LEDs音声出力HDMI、ステレオ映像出力16b HDMI、1280×1024(MAX)、1024×768、1280×720、1440×900、1920×1080 24HzシリアルポートUART0(6ピン 3.3V TTLヘッダ)LAN10/100、RJ45
Afterglow Wave Controller Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Afterglow Wave Controller BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
ゲーム/チャットミックス、マスター音量、専用のマイクミュート機能ボタンを制御する各種コントロール
用途コンパニオンアプリを使った高度なカスタマイズ
AQUOS R2 compact ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 高光沢/0.33mm LEPLUSAQUOS R2 compact ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 高光沢/0.33mmLEPLUS
349税込384
1個
4日以内出荷
驚異的透明度。超硬度9H以上強化ガラス。貼り付けキット・清浄布・埃除去シール・クロス付
対応機種AQUOS R2 compact特性高光沢厚さ(mm)0.33クリア
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
・特徴的なオフセットボディを採用した JM(ジャズマスター)スタイル・ステージ映えする BLK(ブラック) フィニッシュ・シングルコイルピックアップ ×2 による明るくワイドなサウンド・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好・扱いやすい 1Vol / 1Tone / 3Way セレクター・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様・品名:JM-220/BLK・ブランド:Photogenic・カテゴリ:Electric Guitar(JM Style)・カラー:Black(BLK)・ピックアップ:Single Coil × 2・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector・特徴:オフセットボディ、扱いやすい JM スタイル、ブラックフィニッシュ・JANコード:4550623013117
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り・落ち着いた存在感を持つ BK(ブラック) フィニッシュ・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様・品名:TLT-200/BK・ブランド:Photogenic・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)・構造:セミホロウ(Thinline)・カラー:Black(BK)・ピックアップ:Single Coil × 2・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル・JANコード:4550623012219
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り・深みのあるメタリックブルーが特徴の LPB(Lake Placid Blue) フィニッシュ・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様・品名:TLT-200/LPB・ブランド:Photogenic・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)・構造:セミホロウ(Thinline)・カラー:Lake Placid Blue(LPB)・ピックアップ:Single Coil × 2・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、鮮やかな LPB フィニッシュ・JANコード:4550623012233
EcoFlow GLACIER Classic 55L EcoFlow(エコフロー)EcoFlow GLACIER Classic 55LEcoFlow(エコフロー)
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
高い冷却性能庫内を2分割、冷蔵も冷凍も1台で最長39時間のコードレス稼働コンパクトなのに2Lペットボトルも縦に収まる大容量
用途1台で同時に冷蔵・冷凍ができるGLACIER Classicなら、遊びに仕事に防災に、おいしさや新鮮さを持ち運び。仕様IP 定格:IPX4セット内容GLACIER Classic、バスケット、温度ゾーン仕切り板、車載充電ケーブル、AC 電源アダプター、マニュアル&保証書寸法(mm)外形サイズ:706×466×480 、庫内サイズ:487×350×374質量(kg)約 25.2入力(AC) 100-240V~50/60Hz、最大 95W音圧レベル(dB)38.5 未満動作モード最大モードとエコモード冷却能力(℃)-20~ 20(-4°F ~ 68°F)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安90(330ml缶換算)ソーラー(入力)11-30V=最大 8A、最大 110W
wacom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wacom