カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「gld ulvac」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥187,980~税込¥206,778~
    1台
    当日出荷
    マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1組ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
    用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
  • 油回転真空ポンプGLD-137用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプGLD-137用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    油回転真空ポンプGLD-137AA/GLD-137CC用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ

    ULVAC(アルバック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
  • 直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)

    ULVAC(アルバック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
    幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ULVAC(アルバック) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ULVAC(アルバック) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • 油回転真空ポンプGLD-202用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプGLD-202用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    油回転真空ポンプGLD-202AA/GLD-202BB用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)

    ULVAC(アルバック)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
    用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
    幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

    ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

    タカトテクニカ(32件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
  • オイルキャップ ULVAC(アルバック)

    オイルキャップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
    トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルドレーンプラグ ULVAC(アルバック)

    オイルドレーンプラグ

    ULVAC(アルバック)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    GLD-136/GLD-201他。用オイルドレーンプラグです。
    トラスコ品番152-5570適合機種GLD-136/GLD-201他材質金属製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーンスプリング ULVAC(アルバック)

    ベーンスプリング

    ULVAC(アルバック)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    GLS-051/GLD-051/GCD-051X用のベーンスプリングです。
    トラスコ品番152-7128適合機種GLS-051/GLD-051/GCD-051X材質SWP-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
  • 部品 ULVAC(アルバック)

    部品

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    適合本体GLD-051用
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1式
    当日出荷から翌日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • オイルミストトラップ フォアライントラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ フォアライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集します。捕集したオイルを自動的に真空ポンプ内へ回収出来ます。配管接続型です。
  • オイルシール ULVAC(アルバック)

    オイルシール

    ULVAC(アルバック)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
  • Oリング ULVAC(アルバック)

    Oリング

    ULVAC(アルバック)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ ULVAC(アルバック)

    アダプタ

    ULVAC(アルバック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
  • ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    真空ポンプのオプション部品です。
  • インライントラップ ULVAC(アルバック)

    インライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    配管接続型の高機能オイルミストトラップ。 。排気口に配管をして排気ダクトへ接続することで、油回転真空ポンプからの排気を室外に排出することができます。 。エレメントの交換は、フタを外して入れ替えるだけ。わずか3分で完了します。別売りの専用治具を使えばさらに迅速な交換が可能になります。 。エレメントの目詰まりによる真空ポンプの故障や事故を防ぐために、安全弁を内蔵しています。0.045MPa(ゲージ圧)の内部圧力がかかると安全弁が自動的に作動します。 。本体のオイルレベルゲージから、内部に溜まっているオイルの量を確認することができます。オイルが溜まっていることが確認できるので、トラブルを事前に回避することができます。 。真空ポンプが停止しているとき、または到達圧力運転をしているとき、OM200iAの中に溜まっているオイルを真空ポンプに戻す機能があります。 。別売りのオイルリターンキットを取り付けることにより、常時溜まっているオイルを真空ポンプに戻すことができるので、真空ポンプオイルの補充を必要最低限に抑えることが可能になります。
    用途油回転真空ポンプから排出される油煙(オイルミスト)の捕集適合機種G-101D/G-101S/GLD-137AA/GLD-137CC/GLD-202AA/GHD-101A/Gv135/Gv200質量(g)700外形寸法(mm)111×158.5最大流量(L/min)240接続配管側:KF-25 G3/8、ポンプ側:KF-25
  • フォアライントラップ ULVAC(アルバック)

    フォアライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷
  • 真空ポンプ ツーステージ モノタロウ

    真空ポンプ ツーステージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
    用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転
  • 油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転式 真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
    使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • 真空ポンプオイル ULVAC(アルバック)

    真空ポンプオイル

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個(20L)
    欠品中
    真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット

    オリオン機械
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-