カテゴリ
- 電気材料(13)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「glec1640」の検索結果

エッジクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)当日出荷固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理寸法(mm)15.0×13.3色黒使用温度範囲(℃)-40~+105UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)ほか当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
ガルバロック・エッジクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,598税込¥10,5581袋(100個)翌々日出荷固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0寸法(mm)30.3×15色黒使用温度範囲(℃)-40~+105結束径(Φmm)6.4~7.1UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エッジクリップ耐候・耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
エッジクリップ付きタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)当日出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(597件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
エッジクリップ付きタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S色黒使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)202×4.6結束径(Φmm)5.0~45.0ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ケーブルクリップ (ステンレス製)
未来工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)当日出荷太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
ガルバロック(プッシュマウント形状)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下材質11ナイロン形状プッシュマウント色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~105寸法H(mm)9.2全長L(mm)201寸法F(mm)9.6寸法B(mm)18.4最大結束径(Φmm)48寸法T(mm)1.3寸法G(mm)18取付穴径(Φmm)6.0-7.5幅A(mm)4.8最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)最大取付パネル厚(mm)2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB特性難燃