カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(58)
  • オフィス家具(20)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glf」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターGLF(制御盤用)

    エスティジェイ
    2,998税込3,298
    1セット(110枚)
    当日出荷
    オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
  • GLFフォルダ2 日本デコラックス

    GLFフォルダ2

    日本デコラックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ケミチューブGL430専用 GLFフォルダ 日本デコラックス

    ケミチューブGL430専用 GLFフォルダ

    日本デコラックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    GL430専用のカートリッジフォルダです。
    トラスコ品番538-3199適合機種GL430専用
  • 3361P-1-502GLF BOURNS

    3361P-1-502GLF

    BOURNS
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
  • インレイGKF・GLF/18V-8用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGKF・GLF/18V-8用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GKF18V-8/GLF18V-8
  • 3269W-1-502GLF BOURNS

    3269W-1-502GLF

    BOURNS
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ

    詰替用マシンツールフィルター

    エスティジェイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(110枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
    材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」全面保護 超透明

    LEPLUS NEXT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13材質ガラス超透明質量(g)12
  • 給排気グリル 三菱電機

    給排気グリル

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
    仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
  • グリーンレーベルコンテナ フタ セキスイ

    グリーンレーベルコンテナ フタ

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質再生PP(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)22
  • 給排気グリル/(フィルター付) 三菱電機

    給排気グリル/(フィルター付)

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
    仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
  • 超小形基本スイッチ SS Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ SS

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • トリマー BOSCH(ボッシュ)

    トリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ

    オーツカ光学
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。機能調光あり(100%~0%)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • 給排気グリル フィルター付風量調節形 三菱電機

    給排気グリル フィルター付風量調節形

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
    付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
  • スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック

    カナフジ電工
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    上下の調整自在に使用します。
  • Microsoft Surface Go3/Go2/Go対応 ガラスフィルム エムディーエス

    Microsoft Surface Go3/Go2/Go対応 ガラスフィルム

    エムディーエス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面硬度9Hで液晶画面へのキズを防止、スムーズな操作感も同時に。
  • LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠 AGENT

    LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」全面保護 覗き見防止180° LEPLUS NEXT

    iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」全面保護 覗き見防止180°

    LEPLUS NEXT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13材質ガラス覗き見防止180°質量(g)12
  • LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用 AGENT

    LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6374材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)740タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠 AGENT

    LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7991材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1080ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
    材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500
  • LF-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 空錠用 AGENT

    LF-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 空錠用

    AGENT
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアにトラスコ品番131-6394材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)620タイプ1スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレストリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ フリーアーム式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ フリーアーム式

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)331入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きベース寸法(mm)188×320防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • iPhone16e対応 ガラスフィルム エムディーエス

    iPhone16e対応 ガラスフィルム

    エムディーエス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    表面硬度9Hで液晶画面へのキズを防止、スムーズな操作感も同時に。
  • グロワールペンケース フラット レイメイ藤井

    グロワールペンケース フラット

    レイメイ藤井
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    1軽量で使い勝手のいい合皮製グロワールシリーズ 2合皮製 3高級感のあるメッキファスナー
    用途小型のペンケースで持ち運びに便利
  • PCベース RF信号発生器 USGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    PCベース RF信号発生器 USGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
    チャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」全面保護 覗き見防止180° MSソリューションズ

    iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」全面保護 覗き見防止180°

    MSソリューションズ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)角度(°)覗き見防止180携帯端末対応iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
  • iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」全面保護 超透明 MSソリューションズ

    iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」全面保護 超透明

    MSソリューションズ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス超透明質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)携帯端末対応iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
  • iPhone16e対応 覗き見防止ガラスフィルム エムディーエス

    iPhone16e対応 覗き見防止ガラスフィルム

    エムディーエス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護。
  • iPhone 15 Pro ガラスフィルム 「GOD GLASS 覇獅神」 堅守 全面保護 超透明 GOD GLASS

    iPhone 15 Pro ガラスフィルム 「GOD GLASS 覇獅神」 堅守 全面保護 超透明

    GOD GLASS
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合iPhone 15 Pro材質ガラス超透明
  • iPhone12 mini対応 覗き見防止ガラスフィルム エムディーエス

    iPhone12 mini対応 覗き見防止ガラスフィルム

    エムディーエス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護。
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.2(レンズ無し・本体)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)1000入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステムクランプ幅(mm)10-60機能調光あり(100%~0%)光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)

    CKD
    25,163税込27,679特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 先端誘導フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    先端誘導フック金具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端誘導金具の反対側から挿入し、地中線管内の途中で先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
    材質スチールねじサイズM12メス
  • 排気グリル 省令準耐火構造 三菱電機

    排気グリル 省令準耐火構造

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷
    住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造に対応した排気グリルを新ラインアップ。
    付属品ネットフィルター材質グリル:プラスチック製、防火ダンパー:SUS304 0.8mm穴径(Φmm)130取付場所天井外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×175×170適合ダクトP-13DSV2
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール

    ビット・トレード・ワン
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
    既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
    電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万
  • iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」堅守 反射防止 GOD GLASS

    iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」堅守 反射防止

    GOD GLASS
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 落下耐性8倍の新世代ガラスを採用!サファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×144.21×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込)対応機種iPhone 16/iPhone 15機能反射防止