カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「glk060」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジラチェ(R) ドライバタイプ KTC

    デジラチェ(R) ドライバタイプ

    KTC(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
    用途極小トルクでのねじ締め付け作業。仕様●補給部品、修理対象品幅(mm)41全長(mm)199.3種類デジタル形電源コイン型リチウム電池CR2354×1(パナソニック製推奨)精度(%)±3+1digit寸法T1(mm)33電源自動OFF約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(カスタム設定により変更可)測定単位cN・m、N・m(切替での換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)主な用途精密締付作業測定方向右ねじ、左ねじ電池寿命約1ヵ月(100回/日使用時)差込角(sq.)6.3ビット二面幅(mm)6.35(1/4")設定トルク数プレセットモード:5件、合否判定モード:1件
  • デジラチェ(R) ドライバタイプ KTC

    デジラチェ(R) ドライバタイプ

    KTC
    37,980税込41,778
    1組
    20日以内出荷
  • デジラチェドライバ用アダプタソケット KTC

    デジラチェドライバ用アダプタソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
    仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
  • 差し替えドライバ用クロスビットセット KTC

    差し替えドライバ用クロスビットセット

    KTC
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
    トラスコ品番373-8507
  • デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ KTC

    デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ

    KTC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
    幅(mm)20全長(mm)43質量(g)60