カテゴリ
- 物流用品(10)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「glm500」の検索結果

レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷光源レーザーダイオード波長(nm)635防塵防水性能IP54レーザー安全基準クラス2出力(mW)1以下
液晶保護フィルム ボッシュ レーザー距離計 GLM 500 Professional 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ボッシュ レーザー距離計 GLM 500 Professional寸法(mm)39.8×50.2取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム ボッシュ レーザー距離計 GLM 500 Professional 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ボッシュ レーザー距離計 GLM 500 Professional寸法(mm)39.8×50.2取付シリコン吸着硬度9Hタッチパネル方式対応
液晶保護フィルム ボッシュ レーザー距離計 GLM 500 Professional 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ボッシュ レーザー距離計 GLM 500 Professional寸法(mm)39.8×50.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥489,800~税込¥538,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥299,800~税込¥329,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ
東正車輛¥289,800~税込¥318,780~1台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥429,800~税込¥472,780~1台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)種別ボールネジ、電動式タイプジャバラ付電源コード(m)4電源電圧(V)単相100塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥529,800~税込¥582,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥519,800~税込¥571,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥289,800~税込¥318,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。最高使用頻度(回/h)15
マグネット付排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から8日以内出荷仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付種別勾配器幅(mm)勾配器幅:19高さ(mm)50全幅(mm)22フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了充電式ニッケル水素単4形電池×2と充電器が付いたお買い得セット。プロ用レーザー距離計。カラー液晶ディスプレイ。全長10.6cm、重さ100gのコンパクトタイプ用途距離や角度の計測付属品ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用)セット内容スプリングフェスティバル限定品、充電式ニッケル水素単4形電池×2と充電器が付いたお買い得セット質量(g)100(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45(最小・最大・連続測定モード:-10~40)電源単4アルカリ乾電池×2本(最高約10000回の測定)光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分(連続測定時を除く)全長(cm)10.6波長(nm)635液晶パネルカラー液晶ディスプレイ採用測定単位0.1mm防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70傾斜角度(°)(測定範囲)0~360、(測定単位)0.1、(測定精度)±0.2(補正後)測定精度(mm)±1.5(標準測定時)最大測定距離(m)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×106×24測定距離(m)(測定範囲)0.05~50
レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了レーザー距離計+モバイルバッテリー付限定品!測定範囲0.05-50.00m、傾斜測定:0~360°(90°x4)レーザーダイオード635nm、<1mWレーザークラス2測定精度(mm)± 1.5
携帯型レーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)取扱い終了GLM40は小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。 GLM500は内蔵角度センサで傾斜角度の測定や水準器表示が行えます。また直感的操作が可能なカラー液晶を採用しています。電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザー波長(nm)635レーザークラス2(1mW以下)