レーザー距離計

レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)

充電式ニッケル水素単4形電池×2と充電器が付いたお買い得セット
プロ用レーザー距離計
カラー液晶ディスプレイ
全長10.6cm、重さ100gのコンパクトタイプ

用途距離や角度の計測付属品ストラップ、単4アルカリ乾電池2本(テスト用)セット内容スプリングフェスティバル限定品、充電式ニッケル水素単4形電池×2と充電器が付いたお買い得セット質量(g)100(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45(最小・最大・連続測定モード:-10~40)電源単4アルカリ乾電池×2本(最高約10000回の測定)光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分(連続測定時を除く)全長(cm)10.6波長(nm)635液晶パネルカラー液晶ディスプレイ採用測定単位0.1mm防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70傾斜角度(°)(測定範囲)0~360、(測定単位)0.1、(測定精度)±0.2(補正後)測定精度(mm)±1.5(標準測定時)最大測定距離(m)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×106×24測定距離(m)(測定範囲)0.05~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88603838GLM500J
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする