カテゴリ

  • 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glmm360ca」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パウチラミネーター 360CA アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター 360CA

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ローラークリーニングお知らせ機能搭載の6本ローラーラミネーター。クリーニングすることで、故障のリスクを軽減し、常に美しいラミネート品質を保てます。
    適合ローラー本数:6本質量(kg)4.4サイズ加工:A3(330mm)電源(V)AC100消費電力(W)1200温度(℃)加工:常温(コールド)~140(50Hz/60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:1000mm/分(50Hz/60Hz)ウォームアップ時間約1分最大ラミネート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)W515 x D179 x H115RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
オフィス機器カテゴリ