カテゴリ
- テープ(16)
- 事務用品(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「globe tape」の検索結果

ラインテープ
(59件のレビュー)¥409税込¥4501巻当日出荷PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
ラインテープ 50mm×33m
オーキッド¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷主な用途表示・安全用粘着力(g/25mm)232粘着力(N/10mm)0.78以上テープ厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ 厚手タイプ
(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ラインマーキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10
ダイヤテックス(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
ラインテープ NO.340G
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
構内用 ラインテープ B型
ニトムズ(7件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781ケース(16巻)欠品中凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。質量(g)780耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用剥離紙あり特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
ラインテープ EーA
日東エルマテリアル(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
室内用 ラインテープ A型
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
粗面ラインテープLS
日東エルマテリアル(9件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
ホワイトボード用線引きテープ
MagX(マグエックス)(31件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8色黒高さ(mm)73テープ長さ(m)13
線引きテープ ホワイトボード用
(23件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(13m)当日出荷ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。材質紙+粘着剤テープ長さ(m)約13線色黒
クリアーラインテープ (曲線用) No.536
ニチバン(67件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(2巻)ほか当日出荷ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
路面張り用テープ(ユニラインテープ)
ユニット(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
路面反射ラインテープ
まつうら工業(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365
寺岡製作所¥4,398~税込¥4,838~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。 耐久性に優れています。 ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。用途工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。 クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。 ※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。伸び(%)720