カテゴリ

  • 清掃用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「gloria」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式噴霧器 GLORIA蓄圧式噴霧器GLORIA
12,980税込14,278
1台
当日出荷
耐油の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途油剤防錆剤等の散布に。トラスコ品番868-8952材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン幅(mm)175型式肩かけ式高さ(mm)520種類蓄圧式奥行(mm)175容量(L)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)400
蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM10GLORIA(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
スプレーボトル GLORIAスプレーボトルGLORIA(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
蓄圧式泡洗浄機 FM30 GLORIA蓄圧式泡洗浄機 FM30GLORIA
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM50GLORIA(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄最大容量(L)5付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
蓄圧式噴霧器 Type89 GLORIA蓄圧式噴霧器 Type89GLORIA
10,980税込12,078
1台
当日出荷
油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
カセット式フォームワッシャーセット GLORIAカセット式フォームワッシャーセットGLORIA
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体FM50
噴霧器 GLORIA噴霧器GLORIA(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
GLORIA 噴霧器 GLORIAGLORIA 噴霧器GLORIA
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
使用pH範囲5~10
蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA蓄圧式噴霧器 EX100GLORIA
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途有機溶剤含有の薬剤の散布。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIAスプレーボトル EX10 1LタイプGLORIA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
用途低濃度有機溶剤の散布。容量(mL)1000仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
蓄圧式噴霧器 GLORIA蓄圧式噴霧器GLORIA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
タンク容量(L)5タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキン使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
園芸用蓄圧式噴霧器 GLORIA園芸用蓄圧式噴霧器GLORIA
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
園芸用蓄圧式噴霧器です。 蓄圧式なので連続噴霧が可能です。 肩掛け式でコンパクトな3リッタータイプです。
用途水や園芸用薬剤の噴霧にトラスコ品番175-8879セット内容肩掛ベルト材質シール材:NBR幅(mm)175質量(kg)1.3高さ(mm)410奥行(mm)175
FM50用部品 下側吸入パイプセット GLORIAFM50用部品 下側吸入パイプセットGLORIA
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
ダブルアクションスプレーボトル 0.5L GLORIAダブルアクションスプレーボトル 0.5LGLORIA
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
有機溶剤含有薬剤(低濃度)。 主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
仕様●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11アズワン品番67-4506-90
泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm GLORIA泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mmGLORIA
2,098税込2,308
1セット
6日以内出荷
適合FM50用部品番号725780.000
高圧洗浄機マルチジェット用 噴霧器用ノズル GLORIA高圧洗浄機マルチジェット用 噴霧器用ノズルGLORIA
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
スプレーモード2.5barで噴霧器として使用可能です。
トラスコ品番691-9378
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントワイヤーブラシ GLORIAマルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントワイヤーブラシGLORIA
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品と同じ金属ワイヤーブラシです。
用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9388
マルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントナイロンブラシ GLORIAマルチブラシ、ウィードブラシ用 ジョイントナイロンブラシGLORIA
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
「マルチブラシ」「ウィードブラシ」双方の本体付属品の金属ワイヤーブラシと違い、床面等を傷つけにくい、ソフトなナイロンのブラシです。
用途タイルやブロック目地の苔や雑草の除去、またその原因となる土の掻き出し、タイル面ジョイント部分に入り込んだ汚れの除去に。トラスコ品番691-9385
高圧洗浄機マルチジェット用 ブラシノズル GLORIA高圧洗浄機マルチジェット用 ブラシノズルGLORIA
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
本体のノズルランスの先に「延長ランス+ブラシヘッド部」を取付け、床面や壁面等のブラシ洗浄が可能です。
トラスコ品番691-9384
FM50用スパイラルホース GLORIAFM50用スパイラルホースGLORIA(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
適合FM50用
高圧洗浄機マルチジェット用 フォームセット GLORIA高圧洗浄機マルチジェット用 フォームセットGLORIA
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
タンクに洗剤を入れ発泡洗浄ができます。
トラスコ品番691-9381
充電式モバイル高圧洗浄機マルチジェット用 給水タンク GLORIA充電式モバイル高圧洗浄機マルチジェット用 給水タンクGLORIA
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
水道等の水源が無い所へ水を運搬できる「肩掛け式給水タンク」です。
トラスコ品番691-9383
マルチブラシ用 アタッチメント GLORIAマルチブラシ用 アタッチメントGLORIA
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ファインカット用 交換用ブレード GLORIAファインカット用 交換用ブレードGLORIA
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
芝刈り作業用の交換用ブレードです。
トラスコ品番691-9389
THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1025(GLORIA グロリア) THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1025(GLORIA グロリア)THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
1981年にサンフランシスコでEric Awenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌「THRASHER MAGAZINE」。雑誌の刊行だけに留まらずそのブランドとしての地位は、世界中の若者たちの間で確固たる物となっている。スケートボードだけの枠にとらわれずウェア、アートワーク、ロック、他のスライドスポーツ界においてもその独自の世界観はある種その手のサブカルチャーの代名詞にさえなっていると言っても過言では無い。
用途フィッシング・屋外スポーツ・アウトドア・ドライブ・サイクリング・屋外作業・水辺作業等フレーム色ブラックテンプル色ブラック度数度なし
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から5日以内出荷