カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「glp-0」の検索結果

エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷風量調節機能付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
GLP 角丸ルーバー
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
フロリナート・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥55,980~税込¥61,578~1箱(100枚)当日出荷から16日以内出荷高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)色白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
フロリナートメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥56,980~税込¥62,678~1ケース(100枚)翌々日出荷から16日以内出荷生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。色白表面無地
パーティション_ローパーティション(PORTIAガラスパネル)
アイリスチトセ¥97,980~税込¥107,778~1台11日以内出荷使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。材質(フレーム)スチールグリーン購入法適合
TN480 ポータブル式高性能タイプ濁度計 ISO7027準拠 データ処理可能
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。 特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、 沈降速度の速い試料に最適。 【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。 GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、USBメモリー、USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)電源3.7V 充電可能イオン電池測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
TN500 ポータブル式高性能濁度計 EPA180.01準拠 データ処理可能
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠、タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に活躍している。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。 特許取得のTruRead測定モードは、試料に応じた平均測定回数を選択でき、また最大値と最小値によって測定値の信頼性を判定し、すべての結果は表示・保存可能のため、 沈降速度の速い試料に最適。 【独自】0NTUエラーリマインド機能:超低濁度の試料で高い測定精度を確保するため、0NTU校正で計器が0NTU校正液の状態を自動的に判定・リマインドする。 GLPデータ管理要求に準拠した校正履歴チェック、測定記録は計器本体に保存、PCへ転送可能。 3.7V充電可能のイオン電池の電源供給は、タングステンランプ発光源で電源消費が早い問題を解決、連続利用時間は25時間まで達する。付属品サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、ACアダプター、USBメモリー、USBケーブル、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0~1000NTU(FNU)測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応EPA 180.01データ出力あり使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTUデータ記録件数200点![ベンチトップ濁度計 WGZ-2000 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-2000
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:6、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-4000 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-4000
REX[科学研究・開発用品]¥249,800税込¥274,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-500 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-500
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップ濁度計 ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1~8ポイントのキャリブレーション。0~4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:4、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-500(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-200 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-200
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-1000 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-1000
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:5、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-1000(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ濁度計 WGZ-100 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ濁度計 WGZ-100
REX[科学研究・開発用品]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-100(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク![ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F
REX[科学研究・開発用品]¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷PHSJ-4Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネル、タッチデジタルキー、信頼性と耐久性を採用しています。自動温度補正をサポートし、5つのバッファーソリューションを自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートし、PC、シリアルプリンターへのUSB接続をサポートします。測定結果の印刷を許可します。 大画面ドットマトリックスLCDディスプレイ、直感的で明確、そして包括的なコンテンツ。 新素材のPCパネルを使用し、デジタルキーに触れ、信頼性と耐久性を高め ます。 3種類の読み取りモード:スマート読み取り機能、エンドポイントをインテリジェントに区別します。時限読み取り機能、読み取り値の自動タイミング保存、連続読み取り機能、連続測定(サポート間隔連続測定)。 電極性能リマインダー機能と電極校正リマインダー機能をサポートします。 サポート自動温度補償、の自動識別23緩衝液の種類などGB 、DIN 、NIST 、およびサポート1-3点較正。 サポートストレージ5つの00測定データのセットに沿って、GLPの規範、データ支援のアクセスを削除し、印刷。 PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。用途ラボ・大学・品質管理用付属品ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照プローブ・pHプローブ(スピアチップおよびフラット)・電極の充填溶液・ORP標準溶液/スターラー/プリンター仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-110.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg、標準構成:3in1pH電極・pHバッファー・電極ホルダー質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV ±0.03FS or ±0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.2度C範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV温度測定範囲(℃)-5.0~110.0校正5緩衝液の3点校正データメモリ500セット解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB













![ベンチトップ濁度計 WGZ-2000 REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)