カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)

「gls-m1」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)磁気形近接センサ GLSomron(オムロン)(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(2個)
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
GLS S-Sキット SUS(エスユーエス)GLS S-SキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)122
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
25,925税込28,518
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
GLS L40-SSキット SUS(エスユーエス)GLS L40-SSキットSUS(エスユーエス)
2,088税込2,297
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)104
GLS L40-L40キット SUS(エスユーエス)GLS L40-L40キットSUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×1、GLSブラケットS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)142
GLS L45-Sキット SUS(エスユーエス)GLS L45-SキットSUS(エスユーエス)
2,411税込2,652
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
GLS SSキット SUS(エスユーエス)GLS SSキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットSS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、EasyナットSS(M5)CN×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)86.6
GLS S-SSキット SUS(エスユーエス)GLS S-SSキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットS-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94
GLS L40-Sキット SUS(エスユーエス)GLS L40-SキットSUS(エスユーエス)
2,191税込2,410
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
GLS L45-SSキット SUS(エスユーエス)GLS L45-SSキットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)110
GLS S60-Sキット SUS(エスユーエス)GLS S60-SキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94.1
GLS S60-SSキット SUS(エスユーエス)GLS S60-SSキットSUS(エスユーエス)
1,860税込2,046
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)63.7
GLS S50-SSキット SUS(エスユーエス)GLS S50-SSキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)63.7
GLS S50-Sキット SUS(エスユーエス)GLS S50-SキットSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1セット
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)119