カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「gls-s1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)

    磁気形近接センサ GLS

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
    寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
  • GLS S-Sキット SUS(エスユーエス)

    GLS S-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)122
  • アダプター金具 JEFCOM(ジェフコム)

    アダプター金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    1個入。適用品番(接続用)。・GL(シルバーグラスライン)。 GLR-0820。・GLS-30。・RGL-1100SH。・RGL-S450CR
    材質SUM寸法(mm)16×16×32質量(g)20、個装:20
  • GLS L40-L40キット SUS(エスユーエス)

    GLS L40-L40キット

    SUS(エスユーエス)
    2,198税込2,418
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSプレートSS×1、GLSブラケットS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)142
  • GLS S-SSキット SUS(エスユーエス)

    GLS S-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSブラケットS-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)94
  • GLS L40-SSキット SUS(エスユーエス)

    GLS L40-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    2,088税込2,297
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4材質ABS質量(g)104
  • GLS S60-SSキット SUS(エスユーエス)

    GLS S60-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)63.7
  • GLS S50-SSキット SUS(エスユーエス)

    GLS S50-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質ABS質量(g)63.7
  • GLS L45-Sキット SUS(エスユーエス)

    GLS L45-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    2,411税込2,652
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
  • GLS L40-Sキット SUS(エスユーエス)

    GLS L40-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    2,191税込2,410
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6材質ABS質量(g)129
関連キーワード
gls-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gls-1