カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
  • 学童・教育用品(66)
  • 洗車・清掃(54)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gly」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クウキアツヨウパッキン GLY 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン GLY

    大阪魂
    60,200税込66,220
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • MPSマルチポップ(本体) 友屋

    MPSマルチポップ(本体)

    友屋
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    材質ポリエチレン樹脂幅(mm)500質量(kg)6.5(水満量時50.5)高さ(mm)1180文字内容「駐輪場」「駐車禁止」取付方式スタンド式奥行(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール

    ビット・トレード・ワン
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
  • RPSロードポップ(本体) 友屋

    RPSロードポップ(本体)

    友屋
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:ポリエチレン樹脂質量(kg)4(水満量時32)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:400×380×1100
  • スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
  • 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト

    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア

    ホームテイスト
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
    用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約2.4サイズL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×250
  • 充電式LEDランタン ルーメナープラス LUMENA(ルーメナー)

    充電式LEDランタン ルーメナープラス

    LUMENA(ルーメナー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。 高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。 シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。 ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。 より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。 緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。
    仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ出力電圧(V)DC5 2.1A入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
  • 高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットLサイズ(190×240cm)オールシーズン対応|リウル ホームテイスト

    高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットLサイズ(190×240cm)オールシーズン対応|リウル

    ホームテイスト
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    高密度マイクロファイバー 低反発ラグマットLサイズ 素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み しっかり支える、安全の滑り止め しっとりもちもち感を生み出す18mm厚の低反発ウレタン使用! 女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計! 繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!
    用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!質量(kg)約4.3サイズL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約190×240
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)□24品名照光押しボタンスイッチ
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン部寸法(mm)18×24
  • メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス)

    メディミックスアロマソープ

    medimix(メディミックス)
    399税込439
    1個ほか
    6日以内出荷
    medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。
    用途洗顔・ボディ質量(g/個)125
  • インテリア・バーF Lタイプ TOTO

    インテリア・バーF Lタイプ

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂シリーズインテリア・バーFシリーズハーベストキャメル握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプ寸法L1(mm)600耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
  • インテリア・バー Fシリーズ ソフトメッシュタイプ Lタイプ(長さ800×600mm) TOTO

    インテリア・バー Fシリーズ ソフトメッシュタイプ Lタイプ(長さ800×600mm)

    TOTO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Lタイプ TOTO

    インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Lタイプ

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 逆勝手でも使用できます。
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
  • フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-111RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室L型手すり TOTO

    浴室L型手すり

    TOTO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂ホワイトタイプソフトメッシュ寸法L1(mm)800寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    839税込923
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 革 レザー汚れ落とし&保湿クリーム ニューレザーケアセット AUTOGLYM

    革 レザー汚れ落とし&保湿クリーム ニューレザーケアセット

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。 使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。 特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。 皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。 。 。 【使用上の注意】。 一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。 子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。 目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 。 。 ----------------------------------------------------------------------------------------------。 。 レザー・ケア・バーム。 ・容量:500ml。 ・区分:内装用。 ・用途:皮革用保護クリーム。 。 レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。 柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。 浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。 。 汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。 塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。 。 3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。 特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。 。
    用途皮革専用クリーナー/内装用セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本危険物の類別非危険物
  • レザー・クリーナー AUTOGLYM

    レザー・クリーナー

    AUTOGLYM(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
    危険物の類別非危険物
  • オートグリム バンパーつや出し剤 バンパー&トリム・ジェル 水性ジェル ゴム プラスチック類 保護ツヤ出し 20ABTG500JP AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム バンパーつや出し剤 バンパー&トリム・ジェル 水性ジェル ゴム プラスチック類 保護ツヤ出し 20ABTG500JP AUTOGLYM

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個(500mL)
    当日出荷
    バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
    用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。使用箇所ボディ危険物の類別非危険物特性ツヤ出し
  • オートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ 500ml 高性能 最高級のツヤと輝き 簡単 スピーディー 20ASRP500JP AUTOGLYM

    AUTOGLYM(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個(500mL)
    当日出荷
    簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
    使用箇所ボディ危険物の類別非危険物特性艶出し
  • 車内清掃 内装クリーナー インテリアシャンプー AUTOGLYM

    車内清掃 内装クリーナー インテリアシャンプー

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。 特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。 少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。 布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。 また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。 車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。
    用途車内用クリーナー容量(mL)500区分車内用危険物の類別非危険物
  • レザー・ケア・バーム AUTOGLYM

    レザー・ケア・バーム

    AUTOGLYM(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
    危険物の類別非危険物
  • Google Pixel 7a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
    材質TPU/PCタイプケース型対応機種Google Pixel 7a
  • Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A) SICK

    Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)

    SICK
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートグリム 幌用クリーナー、コーティング剤 ソフト・トップ・クリーン&プロテクト コンプリート・キット 20ASTCPKIT AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム 幌用クリーナー、コーティング剤 ソフト・トップ・クリーン&プロテクト コンプリート・キット 20ASTCPKIT AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    17,980税込19,778
    1個(500mL)
    当日出荷
    幌のコーティングを長期間維持!。オープンカーのファブリック製。メンテナンス用にオートグリムが開発した2つのユニークな製品のセットです!。オープンカーのソフトトップは、非常に繊細です。ガレージ保管ならそれほどダメージは少ないですが、屋外保管の場合、太陽光や雨を直接に浴びてしまい、色褪せ等の原因になってしまいます。洗車に関してもファブリックやキャンバス地のソフトトップの場合、相性の良い洗剤はボディ用とは異なります。そこでオートグリムが開発したソフトトップ専用のカーケア製品、ソフト・トップ・クリーン&プロテクト・コンプリート・キットを開発しました。洗浄剤とプロテクト剤に加えて、各液剤に適したスポンジを同梱した、ソフトトップをいつまでも綺麗に保つために必要なものを全て揃えたセットです。
    容量(mL)500mL×2危険物の類別非危険物
  • Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 LEPLUS NEXT

    Google Pixel 9a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」

    LEPLUS NEXT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き
    材質TPU+PC質量(g)42(本体)/85(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×13(本体)/110×205×20(パッケージ込)対応Google Pixel 9a特性耐衝撃、軽量、ストラップホール付
  • オートフレッシュ AUTOGLYM

    オートフレッシュ

    AUTOGLYM(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(500mL)
    当日出荷
    芳香剤。 車室内用のスプレータイプの芳香剤です。 本製品は、シミにならず、湿気やペット、タバコ等による嫌なニオイを元から断ち、車内空間を爽やかに、快適に演出することができます。 ヨーロッパ的なフローラル系の格調高い香り。 クルマの室内のカーペットや布製の内張りに直接スプレーし、必要に応じて少量ずつご使用ください。
    取付その他
  • 液体鉄粉除去剤 マグマ AUTOGLYM

    液体鉄粉除去剤 マグマ

    AUTOGLYM
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
    用途液体鉄粉除去剤容量(mL)500区分ボディー用使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。危険物の類別非危険物
  • オド・エリミネーター AUTOGLYM

    オド・エリミネーター

    AUTOGLYM
    3,598税込3,958
    1本(500mL)
    当日出荷
    強力消臭剤。 他の香りで嫌なにおいを隠すのではなく特殊配合の亜鉛化合物等の働きで、ニオイの元と化学反応し、悪臭成分を分解する消臭剤です。 ペット・タバコ・汗・飲食物等の嫌なニオイを素早くシャットアウトし、車内の空気をフレッシュにします。 いつもコンソールボックスやドアポット等に入れておけば安心です。
  • オートグリム ラピッド・セラミック・スプレー 自動車用コーティング剤 超撥水 スプレー 3ヶ月 20ARCS500JP AUTGLYM AUTOGLYM

    オートグリム ラピッド・セラミック・スプレー 自動車用コーティング剤 超撥水 スプレー 3ヶ月 20ARCS500JP AUTGLYM

    AUTOGLYM
    5,698税込6,268
    1個(500mL)
    当日出荷
    すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
    用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用)成分水、酢酸など危険物の類別非危険物特性撥水
  • ラピッド・ディテイラー AUTOGLYM

    ラピッド・ディテイラー

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(500mL)
    当日出荷
    ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。 二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。 もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。 本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ AUTOGLYM

    ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ

    AUTOGLYM
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ポリッシュの研磨性がさらに高まるきめ細やかなフォームパッドです。 直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。 使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ寸法(cm)12.5×12.5×2.8区分洗車道具質量(g)20ブラック使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600-800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。直径(Φmm)125タイプ極細目危険物の類別非危険物
  • 極細繊維マイクロファイバー ハイテック・フィニッシング・クロス AUTOGLYM

    極細繊維マイクロファイバー ハイテック・フィニッシング・クロス

    AUTOGLYM
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハイテック・フィニッシング・クロスは、自動車の塗装表面の、ワックスやコーティング剤の拭き取りや仕上げに絶大な効果を発揮する、マイクロファイバー(極細繊維)製のクロスです。 「スーパー・レジン・ポリッシュ」や「ウルトラ・ディープ・シャイン」を塗布します。 きれいな綿の布で拭き取った後、本製品を用いて仕上げ磨きをします。 使用後はきれいな石けん等で汚れを洗い流し、乾燥させて保管してください。 引っ掛かり感のないスムーズな拭き取りが可能で、優れたツヤ出し効果を発揮します。 また、メーターパネル、ウィンドウガラス等の内装のクリーニングクロスとしても、非常に高いクリーニング効果を発揮します。
    用途マイクロファイバー製拭き取りクロス寸法(cm)約39×39区分洗車道具危険物の類別非危険物
  • ガラスクリーナースプレー ファースト・グラス AUTOGLYM

    ガラスクリーナースプレー ファースト・グラス

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ファースト・グラスは、ウィンドウ内外の材質を選ばず汚れを除去できる、スプレータイプのクリーナーです。 ウィンドウや塗装面に直接スプレーし、拭き伸ばした後、吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ります。 特殊トリガー式スプレーで、汚れ面に的確に噴射できます。 昆虫の死骸や樹液、鳥の糞等をクリーニングする場合は、浸透するまでしばらくお待ちください。 シリコン、ワックス、研磨成分を一切含んでおらず、揮発性が高いため、拭き残しなくスッキリと仕上げます。 アクリル、プラスチック等のウィンドウには特におすすめです。 塗装面に使用した場合は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」での仕上げをおすすめします。 汚れがひどい場合は、「カー・グラス・ポリッシュ」をご使用ください。
    用途ウインドウ用クリーナー容量(mL)500区分ウィンドウ用・ウォッシャー液危険物の類別非危険物
  • カスタム・ホイール・クリーナー AUTOGLYM

    カスタム・ホイール・クリーナー

    AUTOGLYM
    4,298税込4,728
    1本(500mL)
    当日出荷
    デザインホイール用クリーナー。 特殊配合された生分解性界面活性剤、アルカリ性洗浄剤等の働きにより、アルミホイールはもちろんクロームメッキやアルマイト処理されたホイールに付着したブレーキダストや汚れを素早く安全に取り除くことができます。 ハイテック・ホイール・ブラシと合わせてお使いいただくと隅々まで簡単にクリーニングすることが可能です。
    危険物の類別非危険物
  • 液剤塗布用特殊スポンジ(2個入) パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター AUTOGLYM

    液剤塗布用特殊スポンジ(2個入) パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター

    AUTOGLYM
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターは、快適に素早く、確実に液剤の塗布ができる画期的なスポンジです。 スポンジ中央に少量の液剤をまっすぐ縦に付けて、折り曲げて全体になじませた後塗布してください。 使用後は、きれいな温水で洗浄し、通常乾燥すれば、何度でもお使いいただけます。 特に、直線的なエッジや尖ったポイントは、液剤を塗布したい部分だけに確実に塗りこむことができます。
    用途液剤塗布用特殊スポンジ区分洗車道具適合用途コーティング剤塗り込み危険物の類別非危険物
  • 高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラスト AUTOGLYM

    高圧洗浄機用 事前洗車シャンプー ポーラーブラスト

    AUTOGLYM
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
    用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー容量(mL)2500区分ボディー用使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
  • ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ AUTOGLYM

    ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ

    AUTOGLYM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
    用途ホイール用ブラシ区分洗車道具質量(g)145適合用途ホイール洗浄危険物の類別非危険物
  • 高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ AUTOGLYM

    高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー ポーラーウォッシュ

    AUTOGLYM
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。 理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。 バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
    用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー容量(mL)2500使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。区分ボディー用